曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01469134MGPM16-70Z-M9BV700.12~1.0
25,250
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
17102487MGPM16-75AZ750.15~1.0
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23664277MGPM16-770.12~1.0
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664286MGPM16-70700.12~1.0
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664322MGPM16-70-M9B3700.12~1.0
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664295MGPM16-70-M9BW700.12~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664304MGPM16-70-M9BWL700.12~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664313MGPM16-70-M9BWZ700.12~1.0
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664331MGPM16-70-M9NW700.12~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664374MGPM16-70-Y69B700.12~1.0
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664435MGPM16-70-Z73700.12~1.0
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664444MGPM16-70-Z73L700.12~1.0
21,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664453MGPM16-70-Z73LS700.12~1.0
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664471MGPM16-72720.12~1.0
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664487MGPM16-74740.12~1.0
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664496MGPM16-75750.12~1.0
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664505MGPM16-75-A93750.12~1.0
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664514MGPM16-75-A93L750.12~1.0
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664523MGPM16-75-A93LS750.12~1.0
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664532MGPM16-75-A93VL750.12~1.0
21,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664566MGPM16-75-M9B750.12~1.0
22,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664575MGPM16-75-M9BAL750.12~1.0
24,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664584MGPM16-75-M9BAVL750.12~1.0
25,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664593MGPM16-75-M9BAZ750.12~1.0
25,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664602MGPM16-75-M9BL750.12~1.0
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664611MGPM16-75-M9BV750.12~1.0
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664627MGPM16-75-M9BVL750.12~1.0
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664636MGPM16-75-M9BW750.12~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664645MGPM16-75-M9BWL750.12~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664654MGPM16-75-M9BWLS750.12~1.0
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664681MGPM16-75-M9BWS750.12~1.0
19,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664697MGPM16-75-M9BWSDPC750.12~1.0
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664706MGPM16-75-M9BWV750.12~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664715MGPM16-75-M9BWVL750.12~1.0
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664733MGPM16-75-M9BWVS750.12~1.0
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664742MGPM16-75-M9BWZ750.12~1.0
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664751MGPM16-75-M9BWZS750.12~1.0
20,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664794MGPM16-75-M9N750.12~1.0
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664803MGPM16-75-M9NL750.12~1.0
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664812MGPM16-75-M9NV750.12~1.0
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664821MGPM16-75-M9NVL750.12~1.0
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664837MGPM16-75-M9NVM750.12~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664846MGPM16-75-M9NW750.12~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664855MGPM16-75-M9NWL750.12~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664864MGPM16-75-M9NWLS750.12~1.0
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664873MGPM16-75-M9NWV750.12~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664882MGPM16-75-M9NWVL750.12~1.0
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664891MGPM16-75-M9NWVZ750.12~1.0
24,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664907MGPM16-75-M9PAVL750.12~1.0
25,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23664916MGPM16-75-M9PL750.12~1.0
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23664277MGPM16-745440437MGPM16-7ZMGPM16-7 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440437ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664286MGPM16-7045439843MGPM16-70ZMGPM16-70 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45439843ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664322MGPM16-70-M9B349105498MGPM16-70Z-M9B3MGPM16-70-M9B3 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105498ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664295MGPM16-70-M9BW49105026MGPM16-70Z-M9BWMGPM16-70-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105026ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664304MGPM16-70-M9BWL39380355MGPM16-70Z-M9BWLMGPM16-70-M9BWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-70Z) SMC 39380355MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-70Z)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664313MGPM16-70-M9BWZ49105306MGPM16-70Z-M9BWZMGPM16-70-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105306ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664331MGPM16-70-M9NW49105035MGPM16-70Z-M9NWMGPM16-70-M9NW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105035ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664374MGPM16-70-Y69B01469134MGPM16-70Z-M9BVMGPM16-70-Y69B ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 01469134ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664435MGPM16-70-Z7339380312MGPM16-70Z-A93MGPM16-70-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-70Z) SMC 39380312MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-70Z)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664444MGPM16-70-Z73L45439852MGPM16-70Z-A93LMGPM16-70-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45439852ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664453MGPM16-70-Z73LS49103958MGPM16-70Z-A93LSMGPM16-70-Z73LS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49103958ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664471MGPM16-7249103662MGPM16-72ZMGPM16-72 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49103662ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664487MGPM16-7439380468MGPM16-74ZMGPM16-74 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-74Z) SMC 39380468MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-74Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664496MGPM16-7545439895MGPM16-75ZMGPM16-75 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45439895MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664505MGPM16-75-A9345439904MGPM16-75Z-A93MGPM16-75-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45439904ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664514MGPM16-75-A93L45439913MGPM16-75Z-A93LMGPM16-75-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45439913ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664523MGPM16-75-A93LS45439931MGPM16-75Z-A93LSMGPM16-75-A93LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45439931ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664532MGPM16-75-A93VL45439965MGPM16-75Z-A93VLMGPM16-75-A93VL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45439965ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664566MGPM16-75-M9B45440001MGPM16-75Z-M9BMGPM16-75-M9B MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440001MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664575MGPM16-75-M9BAL45440026MGPM16-75Z-M9BALMGPM16-75-M9BAL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440026ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664584MGPM16-75-M9BAVL45440053MGPM16-75Z-M9BAVLMGPM16-75-M9BAVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440053ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664593MGPM16-75-M9BAZ45440062MGPM16-75Z-M9BAZMGPM16-75-M9BAZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440062ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664602MGPM16-75-M9BL45440071MGPM16-75Z-M9BLMGPM16-75-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440071ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664611MGPM16-75-M9BV45440114MGPM16-75Z-M9BVMGPM16-75-M9BV MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440114MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664627MGPM16-75-M9BVL45440123MGPM16-75Z-M9BVLMGPM16-75-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440123ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664636MGPM16-75-M9BW45440166MGPM16-75Z-M9BWMGPM16-75-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440166MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664645MGPM16-75-M9BWL45440175MGPM16-75Z-M9BWLMGPM16-75-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440175ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664654MGPM16-75-M9BWLS45440184MGPM16-75Z-M9BWLSMGPM16-75-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440184ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664681MGPM16-75-M9BWS45440202MGPM16-75Z-M9BWSMGPM16-75-M9BWS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440202MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664697MGPM16-75-M9BWSDPC45440211MGPM16-75Z-M9BWSDPCMGPM16-75-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440211ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664706MGPM16-75-M9BWV45440236MGPM16-75Z-M9BWVMGPM16-75-M9BWV MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440236MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664715MGPM16-75-M9BWVL45440245MGPM16-75Z-M9BWVLMGPM16-75-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440245ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664733MGPM16-75-M9BWVS39381292MGPM16-75Z-M9BWVSMGPM16-75-M9BWVS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39381292MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664742MGPM16-75-M9BWZ45440263MGPM16-75Z-M9BWZMGPM16-75-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440263ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664751MGPM16-75-M9BWZS39381344MGPM16-75Z-M9BWZSMGPM16-75-M9BWZS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMC 39381344MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664794MGPM16-75-M9N45440306MGPM16-75Z-M9NMGPM16-75-M9N MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440306MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664803MGPM16-75-M9NL45440315MGPM16-75Z-M9NLMGPM16-75-M9NL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440315ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664812MGPM16-75-M9NV45440342MGPM16-75Z-M9NVMGPM16-75-M9NV MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440342MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664821MGPM16-75-M9NVL55111707MGPM16-75Z-M9NVLMGPM16-75-M9NVL ガイド付薄形シリンダ MGPM16-7 SMC 55111707ガイド付薄形シリンダ MGPM16-7SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664837MGPM16-75-M9NVM49105236MGPM16-75Z-M9NVMMGPM16-75-M9NVM ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105236ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664846MGPM16-75-M9NW45440351MGPM16-75Z-M9NWMGPM16-75-M9NW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440351MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664855MGPM16-75-M9NWL45440367MGPM16-75Z-M9NWLMGPM16-75-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440367ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664864MGPM16-75-M9NWLS39381283MGPM16-75Z-M9NWLSMGPM16-75-M9NWLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMC 39381283MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664873MGPM16-75-M9NWV45440385MGPM16-75Z-M9NWVMGPM16-75-M9NWV MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45440385MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664882MGPM16-75-M9NWVL55111716MGPM16-75Z-M9NWVLMGPM16-75-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGPM16-7 SMC 55111716ガイド付薄形シリンダ MGPM16-7SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664891MGPM16-75-M9NWVZ45440394MGPM16-75Z-M9NWVZMGPM16-75-M9NWVZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440394ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664907MGPM16-75-M9PAVL49105753MGPM16-75Z-M9PAVLMGPM16-75-M9PAVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105753ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23664916MGPM16-75-M9PL45440403MGPM16-75Z-M9PLMGPM16-75-M9PL ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 45440403ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする