曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-10-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23666806MGPM20-10-HL-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
28,930
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23666815MGPM20-10-HN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
24,370
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667034MGPM20-10-RL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
24,640
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667043MGPM20-10-RN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
24,370
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667052MGPM20-10-RN-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667077MGPM20-10-RN-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,390
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667061MGPM20-10-RN-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,520
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23666781MGPM20-10-A93L0.1~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666824MGPM20-10-M9BL0.1~1.0
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666833MGPM20-10-M9BS0.1~1.0
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666842MGPM20-10-M9BVL0.1~1.0
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666851MGPM20-10-M9BVS0.1~1.0
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666867MGPM20-10-M9BW0.1~1.0
23,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666876MGPM20-10-M9BWL0.1~1.0
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666885MGPM20-10-M9BWLS0.1~1.0
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666894MGPM20-10-M9BWS0.1~1.0
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666903MGPM20-10-M9BWV0.1~1.0
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666912MGPM20-10-M9BWVL0.1~1.0
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666921MGPM20-10-M9BWVZ0.1~1.0
25,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666937MGPM20-10-M9BWZ0.1~1.0
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666946MGPM20-10-M9BZ0.1~1.0
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666955MGPM20-10-M9NW0.1~1.0
23,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666964MGPM20-10-M9NWL0.1~1.0
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666973MGPM20-10-M9NWLS0.1~1.0
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666982MGPM20-10-M9NWS0.1~1.0
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666991MGPM20-10-M9NWV0.1~1.0
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667007MGPM20-10-M9NWVS0.1~1.0
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
32071557MGPM20-10-M9PMBPC0.1~1.0
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
32071672MGPM20-10-M9PSDPC0.1~1.0
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667016MGPM20-10-M9PVL0.1~1.0
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667025MGPM20-10-M9PVMBPC0.1~1.0
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667576MGPM20-10-Z730.1~1.0
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667585MGPM20-10-Z73L0.1~1.0
22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667594MGPM20-10-Z73LS0.1~1.0
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667603MGPM20-10-Z73S0.1~1.0
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667612MGPM20-10-Z73Z0.1~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23667621MGPM20-10-Z73ZS0.1~1.0
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23666797MGPM20-10-F9BW0.1~1.0
25,750
取扱い終了
返品不可
23667296MGPM20-10-Y7BAL0.1~1.0
28,350
取扱い終了
返品不可
23667305MGPM20-10-Y7BALS0.1~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
23667314MGPM20-10-Y7BASDPC0.1~1.0
32,350
取扱い終了
返品不可
23667323MGPM20-10-Y7BAZ0.1~1.0
28,950
取扱い終了
返品不可
23667332MGPM20-10-Y7BW0.1~1.0
25,750
取扱い終了
返品不可
23667341MGPM20-10-Y7BWL0.1~1.0
26,350
取扱い終了
返品不可
23667357MGPM20-10-Y7BWLS0.1~1.0
22,250
取扱い終了
返品不可
23667366MGPM20-10-Y7BWS0.1~1.0
21,950
取扱い終了
返品不可
23667375MGPM20-10-Y7BWSDPC0.1~1.0
29,750
取扱い終了
返品不可
23667384MGPM20-10-Y7BWV0.1~1.0
25,750
取扱い終了
返品不可
23667393MGPM20-10-Y7BWVL0.1~1.0
26,350
取扱い終了
返品不可
23667402MGPM20-10-Y7BWVS0.1~1.0
21,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23666781MGPM20-10-A93L45441322MGPM20-10Z-A93LMGPM20-10-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441322ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666824MGPM20-10-M9BL45441383MGPM20-10Z-M9BLMGPM20-10-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441383ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666833MGPM20-10-M9BS55113791MGPM20-10Z-M9BSMGPM20-10-M9BS ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMC 55113791ガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666842MGPM20-10-M9BVL45441426MGPM20-10Z-M9BVLMGPM20-10-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441426ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666851MGPM20-10-M9BVS39385167MGPM20-10Z-M9BVSMGPM20-10-M9BVS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z) SMC 39385167MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666867MGPM20-10-M9BW45441462MGPM20-10Z-M9BWMGPM20-10-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441462ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666876MGPM20-10-M9BWL45441471MGPM20-10Z-M9BWLMGPM20-10-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441471ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666885MGPM20-10-M9BWLS45441487MGPM20-10Z-M9BWLSMGPM20-10-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441487ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666894MGPM20-10-M9BWS45441496MGPM20-10Z-M9BWSMGPM20-10-M9BWS ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441496ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666903MGPM20-10-M9BWV45441505MGPM20-10Z-M9BWVMGPM20-10-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441505ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666912MGPM20-10-M9BWVL45441514MGPM20-10Z-M9BWVLMGPM20-10-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441514ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666921MGPM20-10-M9BWVZ45441523MGPM20-10Z-M9BWVZMGPM20-10-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441523ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666937MGPM20-10-M9BWZ39385465MGPM20-10Z-M9BWZMGPM20-10-M9BWZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z) SMC 39385465MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666946MGPM20-10-M9BZ45441532MGPM20-10Z-M9BZMGPM20-10-M9BZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441532ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666955MGPM20-10-M9NW39385343MGPM20-10Z-M9NWMGPM20-10-M9NW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z) SMC 39385343MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666964MGPM20-10-M9NWL45441584MGPM20-10Z-M9NWLMGPM20-10-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441584ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666973MGPM20-10-M9NWLS45441593MGPM20-10Z-M9NWLSMGPM20-10-M9NWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441593ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666982MGPM20-10-M9NWS49106925MGPM20-10Z-M9NWSMGPM20-10-M9NWS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49106925ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23666991MGPM20-10-M9NWV49107765MGPM20-10Z-M9NWVMGPM20-10-M9NWV ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107765ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667007MGPM20-10-M9NWVS55113807MGPM20-10Z-M9NWVSMGPM20-10-M9NWVS ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMC 55113807ガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32071557MGPM20-10-M9PMBPC49109007MGPM20-10Z-M9PMBPCMGPM20-10-M9PMBPC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109007ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32071672MGPM20-10-M9PSDPC49108946MGPM20-10Z-M9PSDPCMGPM20-10-M9PSDPC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108946ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667016MGPM20-10-M9PVL49107853MGPM20-10Z-M9PVLMGPM20-10-M9PVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107853ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667025MGPM20-10-M9PVMBPC49109235MGPM20-10Z-M9PVMBPCMGPM20-10-M9PVMBPC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109235ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667576MGPM20-10-Z7345441313MGPM20-10Z-A93MGPM20-10-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441313ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667585MGPM20-10-Z73L45441322MGPM20-10Z-A93LMGPM20-10-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441322ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667594MGPM20-10-Z73LS45441331MGPM20-10Z-A93LSMGPM20-10-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC 45441331ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667603MGPM20-10-Z73S39385097MGPM20-10Z-A93SMGPM20-10-Z73S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z) SMC 39385097MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667612MGPM20-10-Z73Z39385264MGPM20-10Z-A93ZMGPM20-10-Z73Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z) SMC 39385264MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-10Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23667621MGPM20-10-Z73ZS49106812MGPM20-10Z-A93ZSMGPM20-10-Z73ZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49106812ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする