ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-100~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-100~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23667743MGPM20-100-HL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
27,280
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667752MGPM20-100-HL-M9BA0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,090
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667761MGPM20-100-HL-M9BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,440
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667777MGPM20-100-HL-M9N0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,110
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667813MGPM20-100-HL-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667822MGPM20-100-HL-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,640
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667831MGPM20-100-HL-Y7BWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,640
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667847MGPM20-100-HL-Y7BWVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,300
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667786MGPM20-100-HL-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,770
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667795MGPM20-100-HL-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,430
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667804MGPM20-100-HL-Y69BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,430
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667856MGPM20-100-HL-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,570
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667865MGPM20-100-HL-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,230
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667874MGPM20-100-HN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
27,010
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
23667883MGPM20-100-HN-A930.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,420
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667892MGPM20-100-HN-M9BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,280
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667901MGPM20-100-HN-M9BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667917MGPM20-100-HN-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667926MGPM20-100-HN-M9BWSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,570
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667935MGPM20-100-HN-M9BWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667944MGPM20-100-HN-M9BWVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,490
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667953MGPM20-100-HN-M9BWZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,490
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667962MGPM20-100-HN-M9NW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667971MGPM20-100-HN-M9NWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668066MGPM20-100-HN-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,230
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668075MGPM20-100-HN-Y7BASDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,630
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668084MGPM20-100-HN-Y7BAZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,890
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668093MGPM20-100-HN-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,370
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668102MGPM20-100-HN-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,030
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668111MGPM20-100-HN-Y7BWSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,770
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668127MGPM20-100-HN-Y7BWVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,030
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668136MGPM20-100-HN-Y7NW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,370
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668145MGPM20-100-HN-Y7PV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,610
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667987MGPM20-100-HN-Y59A0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,610
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23667996MGPM20-100-HN-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668005MGPM20-100-HN-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,160
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668014MGPM20-100-HN-Y59BZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,820
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668023MGPM20-100-HN-Y69A0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,610
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668032MGPM20-100-HN-Y69AL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,270
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668041MGPM20-100-HN-Y69B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668057MGPM20-100-HN-Y69BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,160
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668154MGPM20-100-HN-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668163MGPM20-100-HN-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,960
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668172MGPM20-100-HN-Z73L30.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,430
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668181MGPM20-100-HN-Z760.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668556MGPM20-100-RL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
27,280
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668574MGPM20-100-RL-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668583MGPM20-100-RL-M9BWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668592MGPM20-100-RL-M9NW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,440
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23668601MGPM20-100-RL-Y59A0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,880
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする