曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-28~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-28~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-28~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23678313MGPM20-280-HN-M9BWV2800.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥40,870
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23678322MGPM20-280-HN-Y69B2800.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥40,540
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23678261MGPM20-28280.1~1.0
¥18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23678286MGPM20-28-Z73280.1~1.0
¥22,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23678295MGPM20-28-Z73L280.1~1.0
¥23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23678304MGPM20-2802800.1~1.0
¥26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23678356MGPM20-280-Z73L2800.1~1.0
¥31,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23678374MGPM20-285-Z732850.1~1.0
¥30,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23678383MGPM20-285-Z73L2850.1~1.0
¥31,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23678277MGPM20-28-Y69BL280.1~1.0
¥25,250
取扱い終了
返品不可
23678347MGPM20-280-Y7BW2800.1~1.0
¥34,450
取扱い終了
返品不可
23678331MGPM20-280-Y59BL2800.1~1.0
¥33,350
取扱い終了
返品不可
23678365MGPM20-285-Y59BL2850.1~1.0
¥33,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23678261MGPM20-2845445382MGPM20-28ZMGPM20-28 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMC 45445382ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~)SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23678286MGPM20-28-Z7349107135MGPM20-28Z-A93MGPM20-28-Z73 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107135ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23678295MGPM20-28-Z73L49107266MGPM20-28Z-A93LMGPM20-28-Z73L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107266ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23678304MGPM20-28039398162MGPM20-280ZMGPM20-280 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-280Z) SMC 39398162MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-280Z)SMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23678356MGPM20-280-Z73L49109944MGPM20-280Z-A93LMGPM20-280-Z73L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109944ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23678374MGPM20-285-Z7349109804MGPM20-285Z-A93MGPM20-285-Z73 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109804ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23678383MGPM20-285-Z73L49109953MGPM20-285Z-A93LMGPM20-285-Z73L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109953ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする