曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23684053MGPM20-5-RN-Z73S0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)0.51Z73
26,510
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
32060393MGPM20-5-M9BL0.1~1.032M9B
23,850
取扱い終了
返品不可
23684044MGPM20-5-M9BS0.1~1.00.51M9B
20,700
取扱い終了
返品不可
23684141MGPM20-5-Y7BAL0.1~1.032Y7BA
28,350
取扱い終了
返品不可
23684157MGPM20-5-Y7BW0.1~1.00.52Y7BW
25,750
取扱い終了
返品不可
23684166MGPM20-5-Y7BWL0.1~1.032Y7BW
26,350
取扱い終了
返品不可
23684175MGPM20-5-Y7BWV0.1~1.00.52Y7BWV
25,750
取扱い終了
返品不可
23684062MGPM20-5-Y59AL0.1~1.032Y59A
24,750
取扱い終了
返品不可
23684071MGPM20-5-Y59ALS0.1~1.031Y59A
21,450
取扱い終了
返品不可
23684087MGPM20-5-Y59AS0.1~1.00.51Y59A
21,150
取扱い終了
返品不可
23684096MGPM20-5-Y59BL0.1~1.032Y59B
24,650
取扱い終了
返品不可
23684105MGPM20-5-Y59BLS0.1~1.031Y59B
21,400
取扱い終了
返品不可
23684114MGPM20-5-Y59BS0.1~1.00.51Y59B
21,100
取扱い終了
返品不可
23684123MGPM20-5-Y69B0.1~1.00.52Y69B
24,050
取扱い終了
返品不可
23684132MGPM20-5-Y69BS0.1~1.00.51Y69B
21,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする