ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23684263MGPM20-50-HL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
25,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23684272MGPM20-50-HL-A93L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684281MGPM20-50-HL-M9B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684297MGPM20-50-HL-M9BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,680
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23684306MGPM20-50-HL-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684315MGPM20-50-HL-M9BWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684324MGPM20-50-HL-M9BWVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684333MGPM20-50-HL-M9NWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684412MGPM20-50-HL-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684421MGPM20-50-HL-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684437MGPM20-50-HL-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684342MGPM20-50-HL-Y59A0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684351MGPM20-50-HL-Y59AL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684367MGPM20-50-HL-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684376MGPM20-50-HL-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684385MGPM20-50-HL-Y69A0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684394MGPM20-50-HL-Y69B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684403MGPM20-50-HL-Y69BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684446MGPM20-50-HL-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684455MGPM20-50-HL-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
23684464MGPM20-50-HL-Z73LS0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684473MGPM20-50-HL-Z73Z0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23684482MGPM20-50-HN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
25,250
22,980
25,278(税込)
当日出荷
23684491MGPM20-50-HN-M9B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,860
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684507MGPM20-50-HN-M9BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,520
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684516MGPM20-50-HN-M9BVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684525MGPM20-50-HN-M9BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,410
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684534MGPM20-50-HN-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,070
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684543MGPM20-50-HN-M9BWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,070
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684552MGPM20-50-HN-M9BWVSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,470
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684561MGPM20-50-HN-M9BWZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,730
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684577MGPM20-50-HN-M9NW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,410
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684586MGPM20-50-HN-M9NWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,070
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684595MGPM20-50-HN-M9NWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,070
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684701MGPM20-50-HN-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,470
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684717MGPM20-50-HN-Y7BALS0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
30,860
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684726MGPM20-50-HN-Y7BAZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,130
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684735MGPM20-50-HN-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,610
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684787MGPM20-50-HN-Y7BW30.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684744MGPM20-50-HN-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,270
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684753MGPM20-50-HN-Y7BWV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,610
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684762MGPM20-50-HN-Y7BWVSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
38,010
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684771MGPM20-50-HN-Y7BWZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
34,930
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684796MGPM20-50-HN-Y7PV0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,850
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684604MGPM20-50-HN-Y59A0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,850
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684613MGPM20-50-HN-Y59AL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,510
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684622MGPM20-50-HN-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,740
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684631MGPM20-50-HN-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684647MGPM20-50-HN-Y59BSDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23684656MGPM20-50-HN-Y59BZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする