曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23801776MGPM20-50AZ-A93L
28,440
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23692891MGPM20-50A
22,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23692907MGPM20-50A-A93
25,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23692916MGPM20-50A-A93L
25,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23692952MGPM20-50A-M9BAVL
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23692961MGPM20-50A-M9BV
28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
32056281MGPM20-50A-M9BVL
28,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23692977MGPM20-50A-M9BVS
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23692986MGPM20-50A-M9BW
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23692995MGPM20-50A-M9BWL
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693013MGPM20-50A-M9BWL3
31,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693004MGPM20-50A-M9BWLS
25,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693022MGPM20-50A-M9BWS
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693031MGPM20-50A-M9BWV
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693047MGPM20-50A-M9BWVL
28,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693056MGPM20-50A-M9BWVZ
29,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693065MGPM20-50A-M9BWZ
28,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693074MGPM20-50A-M9BZ
28,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693083MGPM20-50A-M9N
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693092MGPM20-50A-M9NW
27,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693101MGPM20-50A-M9NWL
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693117MGPM20-50A-M9NWLS
25,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693433MGPM20-50A-Z73
26,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693442MGPM20-50A-Z73L
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693451MGPM20-50A-Z73LS
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693467MGPM20-50A-Z73S
24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693476MGPM20-50A-Z73Z
27,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23693485MGPM20-50A-Z73ZS
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23692925MGPM20-50A-F9BW
29,750
取扱い終了
返品不可
23692934MGPM20-50A-F9BWL
30,350
取扱い終了
返品不可
23692943MGPM20-50A-F9BWV
29,750
取扱い終了
返品不可
23693302MGPM20-50A-Y7BAL
32,350
取扱い終了
返品不可
23693311MGPM20-50A-Y7BALS
27,250
取扱い終了
返品不可
23693327MGPM20-50A-Y7BAZ
32,950
取扱い終了
返品不可
23693336MGPM20-50A-Y7BW
29,750
取扱い終了
返品不可
23693345MGPM20-50A-Y7BWL
30,350
取扱い終了
返品不可
23693354MGPM20-50A-Y7BWL3
34,450
取扱い終了
返品不可
23693363MGPM20-50A-Y7BWV
29,750
取扱い終了
返品不可
23693372MGPM20-50A-Y7BWVL
30,350
取扱い終了
返品不可
23693381MGPM20-50A-Y7BWVZ
30,950
取扱い終了
返品不可
23693397MGPM20-50A-Y7BWZ
30,950
取扱い終了
返品不可
23693406MGPM20-50A-Y7NW
29,750
取扱い終了
返品不可
23693415MGPM20-50A-Y7NWL
30,350
取扱い終了
返品不可
23693424MGPM20-50A-Y7NWV
29,750
取扱い終了
返品不可
23693126MGPM20-50A-Y59A
28,150
取扱い終了
返品不可
23693135MGPM20-50A-Y59AL
28,750
取扱い終了
返品不可
23693144MGPM20-50A-Y59ALS
25,450
取扱い終了
返品不可
23693153MGPM20-50A-Y59AS
25,150
取扱い終了
返品不可
23693162MGPM20-50A-Y59AZ
29,450
取扱い終了
返品不可
23693171MGPM20-50A-Y59B
28,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23692891MGPM20-50A39404392MGPM20-50AZMGPM20-50A MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404392MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23692907MGPM20-50A-A9339404532MGPM20-50AZ-A93MGPM20-50A-A93 MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404532MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23692916MGPM20-50A-A93L23801776MGPM20-50AZ-A93LMGPM20-50A-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~) SMC 23801776ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23692952MGPM20-50A-M9BAVL49109917MGPM20-50AZ-M9BAVLMGPM20-50A-M9BAVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109917ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23692961MGPM20-50A-M9BV39404758MGPM20-50AZ-M9BVMGPM20-50A-M9BV MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404758MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32056281MGPM20-50A-M9BVL39404873MGPM20-50AZ-M9BVLMGPM20-50A-M9BVL MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404873MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23692977MGPM20-50A-M9BVS39404523MGPM20-50AZ-M9BVSMGPM20-50A-M9BVS MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404523MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23692986MGPM20-50A-M9BW39404715MGPM20-50AZ-M9BWMGPM20-50A-M9BW MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404715MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23692995MGPM20-50A-M9BWL39404812MGPM20-50AZ-M9BWLMGPM20-50A-M9BWL MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404812MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693013MGPM20-50A-M9BWL339405047MGPM20-50AZ-M9BWL3MGPM20-50A-M9BWL3 MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39405047MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693004MGPM20-50A-M9BWLS39404548MGPM20-50AZ-M9BWLSMGPM20-50A-M9BWLS MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404548MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693022MGPM20-50A-M9BWS49108018MGPM20-50AZ-M9BWSMGPM20-50A-M9BWS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108018ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693031MGPM20-50A-M9BWV39404828MGPM20-50AZ-M9BWVMGPM20-50A-M9BWV MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404828MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693047MGPM20-50A-M9BWVL39404925MGPM20-50AZ-M9BWVLMGPM20-50A-M9BWVL MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404925MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693056MGPM20-50A-M9BWVZ49109603MGPM20-50AZ-M9BWVZMGPM20-50A-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109603ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693065MGPM20-50A-M9BWZ39404916MGPM20-50AZ-M9BWZMGPM20-50A-M9BWZ MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404916MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693074MGPM20-50A-M9BZ39404837MGPM20-50AZ-M9BZMGPM20-50A-M9BZ MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404837MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693083MGPM20-50A-M9N39404697MGPM20-50AZ-M9NMGPM20-50A-M9N MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404697MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693092MGPM20-50A-M9NW39404724MGPM20-50AZ-M9NWMGPM20-50A-M9NW MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404724MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693101MGPM20-50A-M9NWL39404803MGPM20-50AZ-M9NWLMGPM20-50A-M9NWL MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404803MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693117MGPM20-50A-M9NWLS49108106MGPM20-50AZ-M9NWLSMGPM20-50A-M9NWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108106ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693433MGPM20-50A-Z7339404532MGPM20-50AZ-A93MGPM20-50A-Z73 MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404532MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693442MGPM20-50A-Z73L23801776MGPM20-50AZ-A93LMGPM20-50A-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~) SMC 23801776ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693451MGPM20-50A-Z73LS39404453MGPM20-50AZ-A93LSMGPM20-50A-Z73LS MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404453MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693467MGPM20-50A-Z73S39404444MGPM20-50AZ-A93SMGPM20-50A-Z73S MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404444MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693476MGPM20-50A-Z73Z39404654MGPM20-50AZ-A93ZMGPM20-50A-Z73Z MG Series(MGPM20-50AZ) SMC 39404654MG Series(MGPM20-50AZ)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693485MGPM20-50A-Z73ZS49107747MGPM20-50AZ-A93ZSMGPM20-50A-Z73ZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107747ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする