曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-55~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-55~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-55~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)55作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23693546MGPM20-55-HL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23693555MGPM20-55-HN-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
31,080
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23693537MGPM20-550.1~1.0
20,100
取扱い終了
返品不可
23693564MGPM20-55-M9BWL0.1~1.0
26,300
取扱い終了
返品不可
23693573MGPM20-55-M9BWLS0.1~1.0
23,200
取扱い終了
返品不可
23693582MGPM20-55-M9BWVL0.1~1.0
26,900
取扱い終了
返品不可
23693591MGPM20-55-M9NWL0.1~1.0
26,300
取扱い終了
返品不可
23693661MGPM20-55-Z730.1~1.0
24,000
取扱い終了
返品不可
23693677MGPM20-55-Z73L0.1~1.0
24,600
取扱い終了
返品不可
23693634MGPM20-55-Y7BWSDPC0.1~1.0
31,700
取扱い終了
返品不可
23693643MGPM20-55-Y7BWVL0.1~1.0
28,300
取扱い終了
返品不可
23693652MGPM20-55-Y7NWL0.1~1.0
28,300
取扱い終了
返品不可
23693607MGPM20-55-Y59AL0.1~1.0
26,700
取扱い終了
返品不可
23693616MGPM20-55-Y59BL0.1~1.0
26,600
取扱い終了
返品不可
23693625MGPM20-55-Y59BLS0.1~1.0
23,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23693537MGPM20-5545448252MGPM20-55ZMGPM20-55 ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) SMC 45448252ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693564MGPM20-55-M9BWL49108474MGPM20-55Z-M9BWLMGPM20-55-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108474ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693573MGPM20-55-M9BWLS49107458MGPM20-55Z-M9BWLSMGPM20-55-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107458ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693582MGPM20-55-M9BWVL49108788MGPM20-55Z-M9BWVLMGPM20-55-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108788ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693591MGPM20-55-M9NWL49108483MGPM20-55Z-M9NWLMGPM20-55-M9NWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108483ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693661MGPM20-55-Z7339406912MGPM20-55Z-A93MGPM20-55-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-55Z) SMC 39406912MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-55Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23693677MGPM20-55-Z73L55124736MGPM20-55Z-A93LMGPM20-55-Z73L ガイド付薄形シリンダ MGPM20-5 SMC 55124736ガイド付薄形シリンダ MGPM20-5SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする