曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-16~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-16~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23707862MGPM25-160-HL-Y7BAL1600.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,110
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23707765MGPM25-16160.1~1.0
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707774MGPM25-16-M9BWL160.1~1.0
27,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707783MGPM25-16-M9BWMDPC160.1~1.0
30,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707835MGPM25-16-Z73L160.1~1.0
25,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707853MGPM25-1601600.1~1.0
25,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707871MGPM25-160-M9B1600.1~1.0
30,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707896MGPM25-160-Z731600.1~1.0
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707905MGPM25-160-Z73S1600.1~1.0
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707923MGPM25-1651650.1~1.0
25,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707932MGPM25-165-M9NWL1650.1~1.0
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23707817MGPM25-16-Y7BAL160.1~1.0
31,150
取扱い終了
返品不可
23707826MGPM25-16-Y7BW160.1~1.0
28,550
取扱い終了
返品不可
23707792MGPM25-16-Y59B160.1~1.0
26,850
取扱い終了
返品不可
23707801MGPM25-16-Y59BL160.1~1.0
27,450
取扱い終了
返品不可
23707844MGPM25-16-Z80S160.1~1.0
22,800
取扱い終了
返品不可
23707887MGPM25-160-Y69BL1600.1~1.0
32,100
取扱い終了
返品不可
23707914MGPM25-160-Z80L1600.1~1.0
29,900
取扱い終了
返品不可
23707957MGPM25-165-Y7NWL1650.1~1.0
33,800
取扱い終了
返品不可
23707941MGPM25-165-Y69BL1650.1~1.0
32,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23707765MGPM25-1645451962MGPM25-16ZMGPM25-16 ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC 45451962ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707774MGPM25-16-M9BWL49112263MGPM25-16Z-M9BWLMGPM25-16-M9BWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49112263MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707783MGPM25-16-M9BWMDPC49113417MGPM25-16Z-M9BWMDPCMGPM25-16-M9BWMDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49113417MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707835MGPM25-16-Z73L49111493MGPM25-16Z-A93LMGPM25-16-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111493MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707853MGPM25-16055132016MGPM25-160ZMGPM25-160 ガイド付薄形シリンダ MGPM25-16 SMC 55132016ガイド付薄形シリンダ MGPM25-16SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707871MGPM25-160-M9B45451944MGPM25-160Z-M9BMGPM25-160-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC 45451944ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707896MGPM25-160-Z7349112762MGPM25-160Z-A93MGPM25-160-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49112762MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707905MGPM25-160-Z73S39426993MGPM25-160Z-A93SMGPM25-160-Z73S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-160Z) SMC 39426993MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-160Z)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707923MGPM25-16539427167MGPM25-165ZMGPM25-165 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-165Z) SMC 39427167MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-165Z)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23707932MGPM25-165-M9NWL49113812MGPM25-165Z-M9NWLMGPM25-165-M9NWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49113812MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする