曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25V-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25V-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23726297MGPM25V-100-XC58100
35,090
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23726324MGPM25V-65-Y7BAL-XB1065
39,700
取扱い終了
返品不可
23726333MGPM25V-74-Y7BAL-XB1074
39,700
取扱い終了
返品不可
23726306MGPM25V-100-Y7BAL-XC58100
42,100
取扱い終了
返品不可
23726315MGPM25V-115-Y7BALS-XB10115
36,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする