曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23739021MGPM32-15-HN150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,630
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739037MGPM32-15-HN-Z73L150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,580
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739195MGPM32-15-RL-Y7BAL150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,180
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739204MGPM32-15-RN150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
36,630
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739213MGPM32-15-RN-M9BL150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,900
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739615MGPM32-150-HL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,340
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739624MGPM32-150-HL-M9BW1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,500
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739633MGPM32-150-HL-M9BWL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,160
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739676MGPM32-150-HL-Y7BW1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,700
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739685MGPM32-150-HL-Y7BWL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,360
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739642MGPM32-150-HL-Y59BL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,490
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739651MGPM32-150-HL-Y59BL31500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,060
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739667MGPM32-150-HL-Y69AL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739694MGPM32-150-HL-Z731500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,630
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739703MGPM32-150-HL-Z73L1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,290
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739712MGPM32-150-HL-Z73Z1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,950
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739721MGPM32-150-HN1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,010
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739737MGPM32-150-HN-M9BL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,280
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739746MGPM32-150-HN-M9BW1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,170
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739755MGPM32-150-HN-M9BWL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,830
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739764MGPM32-150-HN-M9NW1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,170
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739843MGPM32-150-HN-Y7BAL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,230
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739852MGPM32-150-HN-Y7BW1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,370
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739861MGPM32-150-HN-Y7BWL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,030
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739773MGPM32-150-HN-Y59A1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,610
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739782MGPM32-150-HN-Y59B1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,500
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739791MGPM32-150-HN-Y59BL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,160
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739807MGPM32-150-HN-Y59BL31500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,730
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739816MGPM32-150-HN-Y59BZ1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,820
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739825MGPM32-150-HN-Y69AL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,270
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739834MGPM32-150-HN-Y69BL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,160
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739877MGPM32-150-HN-Z731500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,300
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739886MGPM32-150-HN-Z73L1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,960
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23739895MGPM32-150-HN-Z73Z1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,620
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23740193MGPM32-150-RL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,340
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23740202MGPM32-150-RL-Y7BAL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,560
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23740211MGPM32-150-RL-Y7BW1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,700
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23740227MGPM32-150-RL-Y7BWS1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,520
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23740236MGPM32-150-RN1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740245MGPM32-150-RN-M9BWV1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740254MGPM32-150-RN-M9NW1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740297MGPM32-150-RN-Y7BAL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,230
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740306MGPM32-150-RN-Y7BW1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740315MGPM32-150-RN-Y7BWL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,030
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740324MGPM32-150-RN-Y7BWV1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,370
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740263MGPM32-150-RN-Y59A1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740272MGPM32-150-RN-Y69AL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,270
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740281MGPM32-150-RN-Y69BL1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,160
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740333MGPM32-150-RN-Z731500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23740342MGPM32-150-RN-Z73L1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする