ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-250~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-250~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-250~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23749862MGPM32-250-HL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,240
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749887MGPM32-250-HL-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,460
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749896MGPM32-250-HL-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,600
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749905MGPM32-250-HL-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,260
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749871MGPM32-250-HL-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,390
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749914MGPM32-250-HN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,910
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
32023546MGPM32-250-HN-M9BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,180
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749932MGPM32-250-HN-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,130
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749923MGPM32-250-HN-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,400
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749941MGPM32-250-HN-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,200
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749957MGPM32-250-HN-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,860
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749966MGPM32-250-HN-Z73Z0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,520
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749975MGPM32-250-HN-Z80L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,640
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
23750176MGPM32-250-RL-Y7BAZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,120
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
23750185MGPM32-250-RL-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,190
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
23750194MGPM32-250-RN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,910
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
23750203MGPM32-250-RN-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,130
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
23750212MGPM32-250-RN-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,270
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
23750221MGPM32-250-RN-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,200
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
23750237MGPM32-250-RN-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,860
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
23750246MGPM32-250-RN-Z73Z0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,520
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
23749817MGPM32-2500.1~1.0
49,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23749826MGPM32-250-A930.1~1.0
52,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23749835MGPM32-250-A93L0.1~1.0
52,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23749984MGPM32-250-M9B0.1~1.0
54,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23749993MGPM32-250-M9BVL0.1~1.0
55,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750011MGPM32-250-M9BW0.1~1.0
54,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750027MGPM32-250-M9BWL0.1~1.0
55,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750036MGPM32-250-M9BWLS0.1~1.0
52,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750054MGPM32-250-M9BWS0.1~1.0
51,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750063MGPM32-250-M9BWSDPC0.1~1.0
58,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750072MGPM32-250-M9BWV0.1~1.0
55,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750081MGPM32-250-M9BWVL0.1~1.0
55,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750097MGPM32-250-M9BWZ0.1~1.0
55,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750106MGPM32-250-M9NW0.1~1.0
54,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750115MGPM32-250-M9NWL0.1~1.0
55,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750124MGPM32-250-M9NWLS0.1~1.0
52,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750133MGPM32-250-M9NWS0.1~1.0
51,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750142MGPM32-250-M9NWSDPC0.1~1.0
58,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750151MGPM32-250-M9NWVL0.1~1.0
55,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750167MGPM32-250-M9NWZ0.1~1.0
55,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750657MGPM32-250-Z730.1~1.0
52,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750666MGPM32-250-Z73L0.1~1.0
53,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750684MGPM32-250-Z73L30.1~1.0
55,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750675MGPM32-250-Z73LS0.1~1.0
51,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750702MGPM32-250-Z73S0.1~1.0
51,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750711MGPM32-250-Z73Z0.1~1.0
54,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750727MGPM32-250-Z73ZS0.1~1.0
51,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750781MGPM32-250A0.12~1.0
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23750797MGPM32-250A-M9BW0.12~1.0
58,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23749817MGPM32-25045462986MGPM32-250ZMGPM32-250 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45462986ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23749826MGPM32-250-A9345462995MGPM32-250Z-A93MGPM32-250-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45462995ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23749835MGPM32-250-A93L45463004MGPM32-250Z-A93LMGPM32-250-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463004ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23749984MGPM32-250-M9B45463047MGPM32-250Z-M9BMGPM32-250-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463047ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23749993MGPM32-250-M9BVL45463117MGPM32-250Z-M9BVLMGPM32-250-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463117ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750011MGPM32-250-M9BW45463126MGPM32-250Z-M9BWMGPM32-250-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463126ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750027MGPM32-250-M9BWL45463135MGPM32-250Z-M9BWLMGPM32-250-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463135ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750036MGPM32-250-M9BWLS45463144MGPM32-250Z-M9BWLSMGPM32-250-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463144ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750054MGPM32-250-M9BWS39473367MGPM32-250Z-M9BWSMGPM32-250-M9BWS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z) SMC 39473367MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750063MGPM32-250-M9BWSDPC45463153MGPM32-250Z-M9BWSDPCMGPM32-250-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463153ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750072MGPM32-250-M9BWV45463162MGPM32-250Z-M9BWVMGPM32-250-M9BWV ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463162ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750081MGPM32-250-M9BWVL45463171MGPM32-250Z-M9BWVLMGPM32-250-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463171ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750097MGPM32-250-M9BWZ45463187MGPM32-250Z-M9BWZMGPM32-250-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463187ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750106MGPM32-250-M9NW45463223MGPM32-250Z-M9NWMGPM32-250-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463223ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750115MGPM32-250-M9NWL55149823MGPM32-250Z-M9NWLMGPM32-250-M9NWL ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2 SMC 55149823ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750124MGPM32-250-M9NWLS39473376MGPM32-250Z-M9NWLSMGPM32-250-M9NWLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z) SMC 39473376MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750133MGPM32-250-M9NWS39473358MGPM32-250Z-M9NWSMGPM32-250-M9NWS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z) SMC 39473358MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750142MGPM32-250-M9NWSDPC39473726MGPM32-250Z-M9NWSDPCMGPM32-250-M9NWSDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z) SMC 39473726MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750151MGPM32-250-M9NWVL39473577MGPM32-250Z-M9NWVLMGPM32-250-M9NWVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z) SMC 39473577MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750167MGPM32-250-M9NWZ45463241MGPM32-250Z-M9NWZMGPM32-250-M9NWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463241ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750657MGPM32-250-Z7345462995MGPM32-250Z-A93MGPM32-250-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45462995ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750666MGPM32-250-Z73L45463004MGPM32-250Z-A93LMGPM32-250-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463004ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750684MGPM32-250-Z73L355149787MGPM32-250Z-A93L3MGPM32-250-Z73L3 ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2 SMC 55149787ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750675MGPM32-250-Z73LS45463013MGPM32-250Z-A93LSMGPM32-250-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463013ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750702MGPM32-250-Z73S45463022MGPM32-250Z-A93SMGPM32-250-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463022ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750711MGPM32-250-Z73Z45463031MGPM32-250Z-A93ZMGPM32-250-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMC 45463031ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750727MGPM32-250-Z73ZS39473324MGPM32-250Z-A93ZSMGPM32-250-Z73ZS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z) SMC 39473324MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750781MGPM32-250A39472886MGPM32-250AZMGPM32-250A MG Series(MGPM32-250AZ) SMC 39472886MG Series(MGPM32-250AZ)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23750797MGPM32-250A-M9BW39473044MGPM32-250AZ-M9BWMGPM32-250A-M9BW MG Series(MGPM32-250AZ) SMC 39473044MG Series(MGPM32-250AZ)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする