曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-12~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-12~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23768936MGPM40-120-RN-Y7BAL1200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,120
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769067MGPM40-125-HL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,450
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769094MGPM40-125-HL-Y7BAL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,670
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769103MGPM40-125-HL-Y7BAL31250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,280
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769112MGPM40-125-HL-Y7BW1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,810
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769076MGPM40-125-HL-Y59B1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,940
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769085MGPM40-125-HL-Y69BL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769121MGPM40-125-HN1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,900
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769137MGPM40-125-HN-M9BW1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,060
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769146MGPM40-125-HN-M9BWLS1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,310
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769155MGPM40-125-HN-M9BWV1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,720
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769164MGPM40-125-HN-M9BWVL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,380
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769173MGPM40-125-HN-M9PWL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,720
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769182MGPM40-125-HN-P5DWZ1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,930
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769234MGPM40-125-HN-Y7BAL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,120
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769243MGPM40-125-HN-Y7BAZ1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,780
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769252MGPM40-125-HN-Y7BW1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,260
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769261MGPM40-125-HN-Y7BWL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,920
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769277MGPM40-125-HN-Y7BWLS1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769286MGPM40-125-HN-Y7BWVL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,920
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769295MGPM40-125-HN-Y7PWL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,920
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769191MGPM40-125-HN-Y59B1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,390
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769207MGPM40-125-HN-Y59BL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,050
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769216MGPM40-125-HN-Y69B1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,390
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769225MGPM40-125-HN-Y69BL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,050
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769304MGPM40-125-HN-Z731250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,190
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769313MGPM40-125-HN-Z73L1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,850
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769681MGPM40-125-RL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,450
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769697MGPM40-125-RL-M9BWL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,270
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769706MGPM40-125-RL-Y7BWL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,470
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769715MGPM40-125-RL-Z73L1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,400
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769724MGPM40-125-RN1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,900
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769733MGPM40-125-RN-M9BWL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,720
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769742MGPM40-125-RN-P5DWZ1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,930
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769767MGPM40-125-RN-Y7BWL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,920
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769751MGPM40-125-RN-Y59BL1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,050
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23769776MGPM40-125-RN-Z73L1250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,850
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23768927MGPM40-1201200.1~1.0
39,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23768963MGPM40-120-Z731200.1~1.0
43,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23768972MGPM40-120-Z73L1200.1~1.0
43,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23768981MGPM40-1251250.1~1.0
39,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23768997MGPM40-125-A931250.1~1.0
42,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23769006MGPM40-125-A93L1250.1~1.0
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23769024MGPM40-125-A93L31250.1~1.0
44,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23769015MGPM40-125-A93LS1250.1~1.0
41,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23769322MGPM40-125-M9B1250.1~1.0
44,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23769331MGPM40-125-M9BL1250.1~1.0
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23769347MGPM40-125-M9BVL1250.1~1.0
45,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23769356MGPM40-125-M9BW1250.1~1.0
44,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23769496MGPM40-125-M9BW31250.1~1.0
47,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23768927MGPM40-12045469444MGPM40-120ZMGPM40-120 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469444ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23768963MGPM40-120-Z7340627222MGPM40-120Z-A93MGPM40-120-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-120Z) SMC 40627222MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-120Z)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23768972MGPM40-120-Z73L45469453MGPM40-120Z-A93LMGPM40-120-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469453ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23768981MGPM40-12545469462MGPM40-125ZMGPM40-125 MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45469462MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
39,980
税込43,978
後継品番です
23768997MGPM40-125-A9345469487MGPM40-125Z-A93MGPM40-125-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469487ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23769006MGPM40-125-A93L45469496MGPM40-125Z-A93LMGPM40-125-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469496ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23769024MGPM40-125-A93L345469505MGPM40-125Z-A93L3MGPM40-125-A93L3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469505ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23769015MGPM40-125-A93LS45469514MGPM40-125Z-A93LSMGPM40-125-A93LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469514ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23769322MGPM40-125-M9B45469566MGPM40-125Z-M9BMGPM40-125-M9B MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45469566MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23769331MGPM40-125-M9BL45469602MGPM40-125Z-M9BLMGPM40-125-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469602ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23769347MGPM40-125-M9BVL45469654MGPM40-125Z-M9BVLMGPM40-125-M9BVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469654ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23769356MGPM40-125-M9BW45469672MGPM40-125Z-M9BWMGPM40-125-M9BW MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45469672MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23769496MGPM40-125-M9BW349122237MGPM40-125Z-M9BW3MGPM40-125-M9BW3 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122237ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする