曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23771221MGPM40-15-RL-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771237MGPM40-15-RN-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771246MGPM40-15-RN-M9BW-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,160
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771255MGPM40-15-RN-Z73-150.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,290
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771587MGPM40-150-HL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,920
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771596MGPM40-150-HL-M9BW-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,080
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771605MGPM40-150-HL-M9BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,740
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771614MGPM40-150-HL-P5DWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,630
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771632MGPM40-150-HL-Y7BW-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,280
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771641MGPM40-150-HL-Y7BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,940
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771657MGPM40-150-HL-Y7BWVL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,940
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771623MGPM40-150-HL-Y59B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,410
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771666MGPM40-150-HL-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,210
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771675MGPM40-150-HL-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,870
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771684MGPM40-150-HL-Z73Z-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,530
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771693MGPM40-150-HL-Z73ZS-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,730
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771702MGPM40-150-HN-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,370
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771711MGPM40-150-HN-M9BVL3-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,100
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771727MGPM40-150-HN-M9BW-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,530
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771736MGPM40-150-HN-M9BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,190
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771745MGPM40-150-HN-M9BWV-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,190
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771754MGPM40-150-HN-M9NWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,190
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771833MGPM40-150-HN-Y7BAL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,590
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771842MGPM40-150-HN-Y7BWL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,390
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771763MGPM40-150-HN-Y59A-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,970
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771772MGPM40-150-HN-Y59AL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,630
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771781MGPM40-150-HN-Y59B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,860
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771797MGPM40-150-HN-Y59BL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,520
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771806MGPM40-150-HN-Y59BL3-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,100
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771815MGPM40-150-HN-Y59BZ-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,180
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771824MGPM40-150-HN-Y69B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,860
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771851MGPM40-150-HN-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,660
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23771867MGPM40-150-HN-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,320
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23772235MGPM40-150-RL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,920
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23772244MGPM40-150-RL-Y59B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,410
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23772253MGPM40-150-RL-Y59BL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,070
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23772262MGPM40-150-RL-Y69BL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,070
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23772271MGPM40-150-RL-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,210
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23772287MGPM40-150-RL-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,870
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23772296MGPM40-150-RN-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,370
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
23772305MGPM40-150-RN-M9BL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772314MGPM40-150-RN-M9BW-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772323MGPM40-150-RN-M9BWSDPC-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,930
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772366MGPM40-150-RN-Y7BAL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772375MGPM40-150-RN-Y7BWSDPC-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,130
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772341MGPM40-150-RN-Y59B-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,860
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772357MGPM40-150-RN-Y69AL-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772384MGPM40-150-RN-Z73-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772393MGPM40-150-RN-Z73L-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23772402MGPM40-150-RN-Z73Z-1500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする