曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-250~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-250~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)250作動方式複動形軸受種類すべり軸受使用流体空気給油不要(無給油)使用ピストン速度(mm/s)50~500チューブ内径(Φmm)40内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23780644MGPM40-250-HL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,820
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780653MGPM40-250-HL-M9BW250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,980
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780687MGPM40-250-HL-Y7BAL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,040
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780662MGPM40-250-HL-Y59A250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,420
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780671MGPM40-250-HL-Y59B250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,310
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780696MGPM40-250-HL-Z73L250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,770
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780705MGPM40-250-HN250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,270
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780714MGPM40-250-HN-M9BWL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,090
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780741MGPM40-250-HN-Y7BAL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,490
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780757MGPM40-250-HN-Y7BWL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,290
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780723MGPM40-250-HN-Y59BL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,420
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780732MGPM40-250-HN-Y59BL4250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
75,570
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780766MGPM40-250-HN-Z73250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,560
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780775MGPM40-250-HN-Z73L250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,220
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780784MGPM40-250-HN-Z73L4250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,170
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781046MGPM40-250-RL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,820
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781055MGPM40-250-RL-M9BWSDPC3250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
77,660
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781064MGPM40-250-RL-M9PWSDPC250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,380
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781082MGPM40-250-RL-Y7BAL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,040
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781091MGPM40-250-RL-Y7BWSDPC3250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
80,960
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781107MGPM40-250-RL-Y7PWSDPC250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,580
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781073MGPM40-250-RL-Y69BL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,970
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781116MGPM40-250-RN250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,270
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781125MGPM40-250-RN-M9BWL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,090
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781134MGPM40-250-RN-P5DWL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
78,980
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781152MGPM40-250-RN-Y7BAL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,490
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781143MGPM40-250-RN-Y59BL250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,420
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781161MGPM40-250-RN-Z73250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,560
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23781177MGPM40-250-RN-Z73Z250400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,880
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23780592MGPM40-250250400.1~1.0
50,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780601MGPM40-250-A93250400.1~1.0
53,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780617MGPM40-250-A93L250400.1~1.0
54,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780793MGPM40-250-M9BAV250400.1~1.0
58,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780802MGPM40-250-M9BL250400.1~1.0
56,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780811MGPM40-250-M9BW250400.1~1.0
56,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780827MGPM40-250-M9BWL250400.1~1.0
56,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780836MGPM40-250-M9BWLS250400.1~1.0
53,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780845MGPM40-250-M9BWV250400.1~1.0
56,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780854MGPM40-250-M9BWVL250400.1~1.0
57,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780863MGPM40-250-M9BWVZ250400.1~1.0
57,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780872MGPM40-250-M9BWZ250400.1~1.0
57,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780881MGPM40-250-M9NW250400.1~1.0
56,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780897MGPM40-250-M9NWL250400.1~1.0
56,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780906MGPM40-250-M9PWVL250400.1~1.0
57,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780915MGPM40-250-P4DWL250400.1~1.0
66,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780924MGPM40-250-P4DWLS250400.1~1.0
58,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780933MGPM40-250-P4DWSC250400.1~1.0
67,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780942MGPM40-250-P4DWSCS250400.1~1.0
59,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780951MGPM40-250-P4DWZ250400.1~1.0
67,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23780967MGPM40-250-P4DWZS250400.1~1.0
59,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23780592MGPM40-25045471474MGPM40-250ZMGPM40-250 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC 45471474ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)SMC1個
49,980
税込54,978
後継品番です
23780601MGPM40-250-A9345471492MGPM40-250Z-A93MGPM40-250-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC 45471492ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780617MGPM40-250-A93L45471501MGPM40-250Z-A93LMGPM40-250-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC 45471501ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780793MGPM40-250-M9BAV40635884MGPM40-250Z-M9BAVMGPM40-250-M9BAV MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z) SMC 40635884MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780802MGPM40-250-M9BL45471657MGPM40-250Z-M9BLMGPM40-250-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC 45471657ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780811MGPM40-250-M9BW45471711MGPM40-250Z-M9BWMGPM40-250-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC 45471711ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780827MGPM40-250-M9BWL45471736MGPM40-250Z-M9BWLMGPM40-250-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC 45471736ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780836MGPM40-250-M9BWLS55164636MGPM40-250Z-M9BWLSMGPM40-250-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPM40-2 SMC 55164636ガイド付薄形シリンダ MGPM40-2SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780845MGPM40-250-M9BWV40635787MGPM40-250Z-M9BWVMGPM40-250-M9BWV MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z) SMC 40635787MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z)SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780854MGPM40-250-M9BWVL45471754MGPM40-250Z-M9BWVLMGPM40-250-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC 45471754ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780863MGPM40-250-M9BWVZ49123515MGPM40-250Z-M9BWVZMGPM40-250-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49123515ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780872MGPM40-250-M9BWZ45471763MGPM40-250Z-M9BWZMGPM40-250-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC 45471763ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780881MGPM40-250-M9NW40635726MGPM40-250Z-M9NWMGPM40-250-M9NW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z) SMC 40635726MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780897MGPM40-250-M9NWL49123418MGPM40-250Z-M9NWLMGPM40-250-M9NWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49123418ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780906MGPM40-250-M9PWVL49123488MGPM40-250Z-M9PWVLMGPM40-250-M9PWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49123488ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780915MGPM40-250-P4DWL40636067MGPM40-250Z-P4DWLMGPM40-250-P4DWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z) SMC 40636067MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780924MGPM40-250-P4DWLS49123585MGPM40-250Z-P4DWLSMGPM40-250-P4DWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49123585ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780933MGPM40-250-P4DWSC40636173MGPM40-250Z-P4DWSCMGPM40-250-P4DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z) SMC 40636173MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z)SMC1個
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780942MGPM40-250-P4DWSCS49123637MGPM40-250Z-P4DWSCSMGPM40-250-P4DWSCS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49123637ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780951MGPM40-250-P4DWZ40636155MGPM40-250Z-P4DWZMGPM40-250-P4DWZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z) SMC 40636155MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-250Z)SMC1個
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23780967MGPM40-250-P4DWZS49123646MGPM40-250Z-P4DWZSMGPM40-250-P4DWZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49123646ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする