曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23785282MGPM40-40-HL400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
42,020
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785291MGPM40-40-HN400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,470
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785307MGPM40-40-HN-M9BWL400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,290
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785316MGPM40-40-HN-Y7BWL400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,490
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785456MGPM40-40-RN400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,470
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23786427MGPM40-45-HN450.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,470
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23786436MGPM40-45-HN-Y69A450.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,070
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23786497MGPM40-45-RN450.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
41,470
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23786506MGPM40-45-RN-Y7BAL450.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,690
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785772MGPM40-400-HL-Z73L4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,620
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785781MGPM40-400-HN4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,120
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785797MGPM40-400-HN-Y7BWL4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
85,140
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785806MGPM40-400-HN-Y7P4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,720
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785991MGPM40-400-RN4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,120
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23786007MGPM40-400-RN-P5DWL4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
93,830
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23786016MGPM40-400-RN-Y69BL4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
83,270
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23785246MGPM40-40400.1~1.0
32,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785255MGPM40-40-A93L400.1~1.0
36,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785325MGPM40-40-M9BL400.1~1.0
38,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785334MGPM40-40-M9BLS400.1~1.0
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785343MGPM40-40-M9BW400.1~1.0
38,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785352MGPM40-40-M9BWL400.1~1.0
38,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785361MGPM40-40-M9BWLS400.1~1.0
35,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785377MGPM40-40-M9BWVL400.1~1.0
39,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785386MGPM40-40-M9NW400.1~1.0
38,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785395MGPM40-40-M9NWVL400.1~1.0
39,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785413MGPM40-40-P4DWSC400.1~1.0
49,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785422MGPM40-40-P5DWL400.1~1.0
48,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785431MGPM40-40-P5DWSC400.1~1.0
49,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785447MGPM40-40-P5DWZ400.1~1.0
49,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785693MGPM40-40-Z73400.1~1.0
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785702MGPM40-40-Z73L400.1~1.0
37,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785711MGPM40-40-Z73LS400.1~1.0
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785727MGPM40-40-Z73S400.1~1.0
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785736MGPM40-40-Z73Z400.1~1.0
37,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785745MGPM40-40-Z73ZS400.1~1.0
35,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786411MGPM40-45450.1~1.0
32,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786445MGPM40-45-M9B450.1~1.0
37,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786454MGPM40-45-M9BW450.1~1.0
38,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786463MGPM40-45-M9BWL450.1~1.0
38,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786472MGPM40-45-M9BWMDPC450.1~1.0
42,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786481MGPM40-45-P5DWL450.1~1.0
48,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786594MGPM40-45-Z73450.1~1.0
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786603MGPM40-45-Z73L450.1~1.0
37,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786612MGPM40-45-Z73LS450.1~1.0
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23786621MGPM40-45-Z73S450.1~1.0
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785763MGPM40-4004000.1~1.0
64,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
32054915MGPM40-400-A93V4000.1~1.0
67,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785815MGPM40-400-M9B4000.1~1.0
69,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23785824MGPM40-400-M9BW4000.1~1.0
69,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23785246MGPM40-4045473741MGPM40-40ZMGPM40-40 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473741ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785255MGPM40-40-A93L45473766MGPM40-40Z-A93LMGPM40-40-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473766ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785325MGPM40-40-M9BL45473863MGPM40-40Z-M9BLMGPM40-40-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473863ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785334MGPM40-40-M9BLS45473872MGPM40-40Z-M9BLSMGPM40-40-M9BLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473872ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785343MGPM40-40-M9BW45473924MGPM40-40Z-M9BWMGPM40-40-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473924ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785352MGPM40-40-M9BWL45473933MGPM40-40Z-M9BWLMGPM40-40-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473933ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785361MGPM40-40-M9BWLS55168285MGPM40-40Z-M9BWLSMGPM40-40-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPM40-4 SMC 55168285ガイド付薄形シリンダ MGPM40-4SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785377MGPM40-40-M9BWVL49120277MGPM40-40Z-M9BWVLMGPM40-40-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120277ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785386MGPM40-40-M9NW45473976MGPM40-40Z-M9NWMGPM40-40-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473976ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785395MGPM40-40-M9NWVL45473985MGPM40-40Z-M9NWVLMGPM40-40-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473985ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785413MGPM40-40-P4DWSC40651835MGPM40-40Z-P4DWSCMGPM40-40-P4DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-40Z) SMC 40651835MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-40Z)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785422MGPM40-40-P5DWL40651808MGPM40-40Z-P5DWLMGPM40-40-P5DWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-40Z) SMC 40651808MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-40Z)SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785431MGPM40-40-P5DWSC40651853MGPM40-40Z-P5DWSCMGPM40-40-P5DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-40Z) SMC 40651853MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-40Z)SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785447MGPM40-40-P5DWZ49122553MGPM40-40Z-P5DWZMGPM40-40-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122553ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785693MGPM40-40-Z7345473757MGPM40-40Z-A93MGPM40-40-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473757ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785702MGPM40-40-Z73L45473766MGPM40-40Z-A93LMGPM40-40-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473766ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785711MGPM40-40-Z73LS45473775MGPM40-40Z-A93LSMGPM40-40-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473775ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785727MGPM40-40-Z73S45473784MGPM40-40Z-A93SMGPM40-40-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473784ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785736MGPM40-40-Z73Z45473802MGPM40-40Z-A93ZMGPM40-40-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473802ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785745MGPM40-40-Z73ZS49119692MGPM40-40Z-A93ZSMGPM40-40-Z73ZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119692ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786411MGPM40-4545474003MGPM40-45ZMGPM40-45 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45474003ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786445MGPM40-45-M9B49120042MGPM40-45Z-M9BMGPM40-45-M9B ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120042ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786454MGPM40-45-M9BW49120094MGPM40-45Z-M9BWMGPM40-45-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120094ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786463MGPM40-45-M9BWL55168346MGPM40-45Z-M9BWLMGPM40-45-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPM40-4 SMC 55168346ガイド付薄形シリンダ MGPM40-4SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786472MGPM40-45-M9BWMDPC49120855MGPM40-45Z-M9BWMDPCMGPM40-45-M9BWMDPC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49120855ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786481MGPM40-45-P5DWL49122404MGPM40-45Z-P5DWLMGPM40-45-P5DWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122404ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786594MGPM40-45-Z7340652106MGPM40-45Z-A93MGPM40-45-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-45Z) SMC 40652106MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-45Z)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786603MGPM40-45-Z73L45474012MGPM40-45Z-A93LMGPM40-45-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45474012ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786612MGPM40-45-Z73LS49119665MGPM40-45Z-A93LSMGPM40-45-Z73LS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119665ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23786621MGPM40-45-Z73S49119647MGPM40-45Z-A93SMGPM40-45-Z73S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119647ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785763MGPM40-40045473504MGPM40-400ZMGPM40-400 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473504ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
63,980
税込70,378
後継品番です
32054915MGPM40-400-A93V40650198MGPM40-400Z-A93VMGPM40-400-A93V MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-400Z) SMC 40650198MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-400Z)SMC1個
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785815MGPM40-400-M9B45473574MGPM40-400Z-M9BMGPM40-400-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473574ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23785824MGPM40-400-M9BW45473635MGPM40-400Z-M9BWMGPM40-400-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC 45473635ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~)SMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする