ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-75~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-75~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23790855MGPM40-75-HL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790864MGPM40-75-HL-M9BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,660
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790873MGPM40-75-HL-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,320
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790882MGPM40-75-HL-M9BWZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,980
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790891MGPM40-75-HL-P5DWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,210
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790907MGPM40-75-HL-P5DWZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,530
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790977MGPM40-75-HL-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,720
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790986MGPM40-75-HL-Y7BAMDPC0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,120
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790995MGPM40-75-HL-Y7BAZ30.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,320
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23791004MGPM40-75-HL-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,860
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23791013MGPM40-75-HL-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,520
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790916MGPM40-75-HL-Y59AL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,760
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790925MGPM40-75-HL-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,990
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790934MGPM40-75-HL-Y59BZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,310
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790943MGPM40-75-HL-Y69AL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,760
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790952MGPM40-75-HL-Y69BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,650
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23790961MGPM40-75-HL-Y69BZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,310
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23791022MGPM40-75-HL-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,790
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23791031MGPM40-75-HL-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,450
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23791047MGPM40-75-HN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791056MGPM40-75-HN-A93L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791074MGPM40-75-HN-M9B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791083MGPM40-75-HN-M9BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,220
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791092MGPM40-75-HN-M9BVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791101MGPM40-75-HN-M9BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791117MGPM40-75-HN-M9BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791126MGPM40-75-HN-M9BWVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791135MGPM40-75-HN-M9BWVZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,090
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791144MGPM40-75-HN-M9NL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791153MGPM40-75-HN-M9NWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791162MGPM40-75-HN-M9NWVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791223MGPM40-75-HN-Y7BAL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791232MGPM40-75-HN-Y7BW0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791241MGPM40-75-HN-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791257MGPM40-75-HN-Y7BWVL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791266MGPM40-75-HN-Y7BWVL30.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791275MGPM40-75-HN-Y7BWVZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791284MGPM40-75-HN-Y7BWZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791293MGPM40-75-HN-Y7PL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,210
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791302MGPM40-75-HN-Y7PWVZ0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791171MGPM40-75-HN-Y59AL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,210
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791187MGPM40-75-HN-Y59B0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791196MGPM40-75-HN-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791205MGPM40-75-HN-Y69AL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,210
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791214MGPM40-75-HN-Y69BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791311MGPM40-75-HN-Z730.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791327MGPM40-75-HN-Z73L0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23791905MGPM40-75-RL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23791923MGPM40-75-RL-Y7BWL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,520
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23791914MGPM40-75-RL-Y59BL0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,650
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする