曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-20~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-20~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23803455MGPM50-20-RN-M9NW200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,270
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803464MGPM50-20-RN-Y59A200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,710
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803735MGPM50-200-HL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,070
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803744MGPM50-200-HL-Y7BAL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,290
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803762MGPM50-200-HL-Y7BWV52000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
85,970
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803753MGPM50-200-HL-Y7BWVL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
74,090
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803771MGPM50-200-HL-Z732000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,360
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803787MGPM50-200-HL-Z73Z2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,680
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803796MGPM50-200-HN2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,520
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803832MGPM50-200-HN-Y7BAL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
75,740
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803841MGPM50-200-HN-Y7BAL32000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,350
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803857MGPM50-200-HN-Y7BWVL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,540
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803805MGPM50-200-HN-Y59A2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,120
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803814MGPM50-200-HN-Y59AL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,780
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803823MGPM50-200-HN-Y59BL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
71,670
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803866MGPM50-200-HN-Z732000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,810
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803875MGPM50-200-HN-Z73L2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,470
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803884MGPM50-200-HN-Z73S2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
66,660
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804216MGPM50-200-RL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,070
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804225MGPM50-200-RL-P5DWL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,780
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804234MGPM50-200-RL-Y7BAL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
76,290
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804243MGPM50-200-RL-Z732000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,360
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804252MGPM50-200-RL-Z73L2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
70,020
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804261MGPM50-200-RN2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
64,520
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804277MGPM50-200-RN-P5DWLS2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
73,370
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804286MGPM50-200-RN-Y7BAL2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
75,740
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804295MGPM50-200-RN-Y7BW2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,880
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804304MGPM50-200-RN-Z732000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,810
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23804313MGPM50-200-RN-Z73L2000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
69,470
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23803367MGPM50-20200.1~1.0
34,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803376MGPM50-20-A93L200.1~1.0
38,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803385MGPM50-20-A93S200.1~1.0
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803394MGPM50-20-M9BL200.1~1.0
40,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803403MGPM50-20-M9BW200.1~1.0
40,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803412MGPM50-20-M9BWL200.1~1.0
40,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803421MGPM50-20-M9NV200.1~1.0
40,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803437MGPM50-20-M9NW200.1~1.0
40,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803446MGPM50-20-M9NWS200.1~1.0
37,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803613MGPM50-20-Z73200.1~1.0
38,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803622MGPM50-20-Z73L200.1~1.0
39,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803631MGPM50-20-Z73LS200.1~1.0
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803647MGPM50-20-Z73Z200.1~1.0
39,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803683MGPM50-2002000.1~1.0
53,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803692MGPM50-200-A932000.1~1.0
56,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803701MGPM50-200-A93L2000.1~1.0
56,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803717MGPM50-200-A9332000.1~1.0
57,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803893MGPM50-200-M9B2000.1~1.0
58,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803902MGPM50-200-M9BL2000.1~1.0
58,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803911MGPM50-200-M9BW2000.1~1.0
58,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23803927MGPM50-200-M9BWL2000.1~1.0
59,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23803367MGPM50-2045478614MGPM50-20ZMGPM50-20 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478614ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803376MGPM50-20-A93L45478632MGPM50-20Z-A93LMGPM50-20-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478632ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803385MGPM50-20-A93S45478641MGPM50-20Z-A93SMGPM50-20-A93S ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478641ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803394MGPM50-20-M9BL45478684MGPM50-20Z-M9BLMGPM50-20-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478684ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803403MGPM50-20-M9BW45478702MGPM50-20Z-M9BWMGPM50-20-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478702ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803412MGPM50-20-M9BWL45478711MGPM50-20Z-M9BWLMGPM50-20-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478711ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803421MGPM50-20-M9NV49125064MGPM50-20Z-M9NVMGPM50-20-M9NV ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125064ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803437MGPM50-20-M9NW49125046MGPM50-20Z-M9NWMGPM50-20-M9NW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125046ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803446MGPM50-20-M9NWS49124854MGPM50-20Z-M9NWSMGPM50-20-M9NWS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49124854ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803613MGPM50-20-Z7345478623MGPM50-20Z-A93MGPM50-20-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478623ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803622MGPM50-20-Z73L45478632MGPM50-20Z-A93LMGPM50-20-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478632ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803631MGPM50-20-Z73LS49124784MGPM50-20Z-A93LSMGPM50-20-Z73LS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49124784ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803647MGPM50-20-Z73Z45478666MGPM50-20Z-A93ZMGPM50-20-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478666ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803683MGPM50-20045478237MGPM50-200ZMGPM50-200 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478237ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
52,980
税込58,278
後継品番です
23803692MGPM50-200-A9345478246MGPM50-200Z-A93MGPM50-200-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478246ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803701MGPM50-200-A93L45478264MGPM50-200Z-A93LMGPM50-200-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478264ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803717MGPM50-200-A93345478255MGPM50-200Z-A933MGPM50-200-A933 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478255ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803893MGPM50-200-M9B45478334MGPM50-200Z-M9BMGPM50-200-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478334ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803902MGPM50-200-M9BL45478377MGPM50-200Z-M9BLMGPM50-200-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478377ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803911MGPM50-200-M9BW45478422MGPM50-200Z-M9BWMGPM50-200-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478422ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23803927MGPM50-200-M9BWL45478431MGPM50-200Z-M9BWLMGPM50-200-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478431ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする