曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-22~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-22~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-22~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動形軸受種類すべり軸受使用流体空気給油不要(無給油)使用ピストン速度(mm/s)50~500チューブ内径(Φmm)50内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23805467MGPM50-225-HN-P5DWL225500.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
88,060
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
07323304MGPM50-225Z225500.1~1.0
64,350
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23805397MGPM50-220220500.1~1.0
58,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805415MGPM50-220-Z73220500.1~1.0
62,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805424MGPM50-220-Z73L220500.1~1.0
63,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805433MGPM50-220-Z73S220500.1~1.0
60,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805442MGPM50-220-Z73Z220500.1~1.0
63,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805451MGPM50-225225500.1~1.0
58,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805476MGPM50-225-M9BWL225500.1~1.0
64,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805494MGPM50-225-Z73225500.1~1.0
62,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805503MGPM50-225-Z73L225500.1~1.0
63,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23805406MGPM50-220-Y7BW220500.1~1.0
66,100
取扱い終了
返品不可
23805485MGPM50-225-Y59BL225500.1~1.0
65,000
取扱い終了
返品不可
23805512MGPM50-225-Z733225500.1~1.0
64,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23805397MGPM50-22045478763MGPM50-220ZMGPM50-220 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478763ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23805415MGPM50-220-Z7349127733MGPM50-220Z-A93MGPM50-220-Z73 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127733ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23805424MGPM50-220-Z73L45478772MGPM50-220Z-A93LMGPM50-220-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478772ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23805433MGPM50-220-Z73S49127602MGPM50-220Z-A93SMGPM50-220-Z73S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127602ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23805442MGPM50-220-Z73Z49127837MGPM50-220Z-A93ZMGPM50-220-Z73Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49127837ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23805451MGPM50-22507323304MGPM50-225ZMGPM50-225 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-22~) SMC 07323304ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-22~)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23805476MGPM50-225-M9BWL45478815MGPM50-225Z-M9BWLMGPM50-225-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478815ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23805494MGPM50-225-Z7340700223MGPM50-225Z-A93MGPM50-225-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-225Z) SMC 40700223MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-225Z)SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23805503MGPM50-225-Z73L40700248MGPM50-225Z-A93LMGPM50-225-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-225Z) SMC 40700248MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-225Z)SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする