曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-22~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-22~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23828865MGPM63-220-HN2200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,930
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23828874MGPM63-220-HN-M9BWVZ2200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
81,070
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23828883MGPM63-220-HN-Y7BWVZ2200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
82,610
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23828901MGPM63-220-RN2200.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,930
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23828962MGPM63-225-RN2250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
72,930
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23828856MGPM63-2202200.1~1.0
60,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828892MGPM63-220-M9BWVZ2200.1~1.0
67,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828926MGPM63-220-Z732200.1~1.0
64,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828935MGPM63-220-Z73L2200.1~1.0
65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828944MGPM63-220-Z73Z2200.1~1.0
65,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828953MGPM63-2252250.1~1.0
60,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828971MGPM63-225-Z732250.1~1.0
64,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828987MGPM63-225-Z73L2250.1~1.0
65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828996MGPM63-225-Z73L32250.1~1.0
67,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23828917MGPM63-220-Y7BWVZ2200.1~1.0
69,300
取扱い終了
返品不可
23829005MGPM63-225-Z7332250.1~1.0
66,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23828856MGPM63-22040744768MGPM63-220ZMGPM63-220 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-220Z) SMC 40744768MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-220Z)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23828892MGPM63-220-M9BWVZ49132152MGPM63-220Z-M9BWVZMGPM63-220-M9BWVZ MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49132152MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23828926MGPM63-220-Z7345484914MGPM63-220Z-A93MGPM63-220-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~) SMC 45484914ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)SMC1個
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23828935MGPM63-220-Z73L40744786MGPM63-220Z-A93LMGPM63-220-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-220Z) SMC 40744786MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-220Z)SMC1個
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23828944MGPM63-220-Z73Z49131994MGPM63-220Z-A93ZMGPM63-220-Z73Z MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49131994MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23828953MGPM63-22545484923MGPM63-225ZMGPM63-225 ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~) SMC 45484923ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23828971MGPM63-225-Z7349131872MGPM63-225Z-A93MGPM63-225-Z73 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49131872MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23828987MGPM63-225-Z73L45484932MGPM63-225Z-A93LMGPM63-225-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~) SMC 45484932ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)SMC1個
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23828996MGPM63-225-Z73L345484941MGPM63-225Z-A93L3MGPM63-225-Z73L3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~) SMC 45484941ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする