ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- チューブ内径(Φmm)
- 63
- 作動方式
- 複動形
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用流体
- 空気
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全96種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23834063 | MGPM63-40 | 45486585 | MGPM63-40Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834072 | MGPM63-40-A93L | 45486603 | MGPM63-40Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834097 | MGPM63-40-M9BV | 49129788 | MGPM63-40Z-M9BV | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834106 | MGPM63-40-M9BVS | 49129492 | MGPM63-40Z-M9BVS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834115 | MGPM63-40-M9BW | 45486673 | MGPM63-40Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834124 | MGPM63-40-M9BWL | 45486682 | MGPM63-40Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834133 | MGPM63-40-M9BWSDPC | 40750282 | MGPM63-40Z-M9BWSDPC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-40Z) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834142 | MGPM63-40-M9BWVSDPC | 49130262 | MGPM63-40Z-M9BWVSDPC | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834151 | MGPM63-40-M9BWVZ | 49129946 | MGPM63-40Z-M9BWVZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834167 | MGPM63-40-M9PWVZ | 49129955 | MGPM63-40Z-M9PWVZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834176 | MGPM63-40-P5DWL | 40750334 | MGPM63-40Z-P5DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-40Z) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834361 | MGPM63-40-Z73 | 45486594 | MGPM63-40Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834377 | MGPM63-40-Z73L | 45486603 | MGPM63-40Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834386 | MGPM63-40-Z73LS | 45486612 | MGPM63-40Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834395 | MGPM63-40-Z73S | 45486621 | MGPM63-40Z-A93S | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834404 | MGPM63-40-Z73Z | 49129657 | MGPM63-40Z-A93Z | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834973 | MGPM63-45 | 45486716 | MGPM63-45Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834991 | MGPM63-45-Z73L | 49129605 | MGPM63-45Z-A93L | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23835007 | MGPM63-45-Z73LS | 49129438 | MGPM63-45Z-A93LS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834413 | MGPM63-400 | 45486454 | MGPM63-400Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | 後継品番です |
| 23834492 | MGPM63-400-M9B | 45486497 | MGPM63-400Z-M9B | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834501 | MGPM63-400-M9BW | 45486542 | MGPM63-400Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥81,980 税込¥90,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834517 | MGPM63-400-M9BWL | 45486551 | MGPM63-400Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-4~) | SMC | 1個 | ¥81,980 税込¥90,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834526 | MGPM63-400-M9BWMBPC | 49133132 | MGPM63-400Z-M9BWMBPC | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834535 | MGPM63-400-M9BWVL | 49133035 | MGPM63-400Z-M9BWVL | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥82,980 税込¥91,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834544 | MGPM63-400-P4DWL | 40749966 | MGPM63-400Z-P4DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-400Z) | SMC | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834553 | MGPM63-400-P4DWLS | 49133078 | MGPM63-400Z-P4DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834562 | MGPM63-400-P4DWSC | 40750018 | MGPM63-400Z-P4DWSC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-400Z) | SMC | 1個 | ¥91,980 税込¥101,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834571 | MGPM63-400-P4DWZ | 49133218 | MGPM63-400Z-P4DWZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥93,980 税込¥103,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834587 | MGPM63-400-P4DWZS | 49133105 | MGPM63-400Z-P4DWZS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834596 | MGPM63-400-P5DWL | 40749975 | MGPM63-400Z-P5DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-400Z) | SMC | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834605 | MGPM63-400-P5DWLS | 49133087 | MGPM63-400Z-P5DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834614 | MGPM63-400-P5DWSC | 40750002 | MGPM63-400Z-P5DWSC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-400Z) | SMC | 1個 | ¥91,980 税込¥101,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834623 | MGPM63-400-P5DWSCS | 49133114 | MGPM63-400Z-P5DWSCS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23834632 | MGPM63-400-P5DWZ | 40749993 | MGPM63-400Z-P5DWZ | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-400Z) | SMC | 1個 | ¥91,980 税込¥101,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






























