曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-22~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-22~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23846681MGPM80-225-RN2250.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
106,480
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23846654MGPM80-220-Z73LS2200.1~1.0
87,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846663MGPM80-2252250.1~1.0
85,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846672MGPM80-225-P4DWSC2250.1~1.0
102,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846706MGPM80-225-Z732250.1~1.0
89,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23846645MGPM80-220-Y7BAL2200.1~1.0
95,400
取扱い終了
返品不可
23846697MGPM80-225-Y7BAL2250.1~1.0
95,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23846654MGPM80-220-Z73LS49135756MGPM80-220Z-A93LSMGPM80-220-Z73LS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135756MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846663MGPM80-22540762995MGPM80-225ZMGPM80-225 MG Series(MGPM80-225Z) SMC 40762995MG Series(MGPM80-225Z)SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846672MGPM80-225-P4DWSC40763013MGPM80-225Z-P4DWSCMGPM80-225-P4DWSC MG Series(MGPM80-225Z) SMC 40763013MG Series(MGPM80-225Z)SMC1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23846706MGPM80-225-Z7349135835MGPM80-225Z-A93MGPM80-225-Z73 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135835MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする