曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-2~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-2~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-2~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23857346MGPS50-2020
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857355MGPS50-20-M9BW20
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857364MGPS50-20-M9BWL20
49,560
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857373MGPS50-20-M9BWV20
49,560
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857382MGPS50-20-M9BWVL20
50,220
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857391MGPS50-20-M9BWZ20
50,220
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857434MGPS50-20-Y7BW20
51,100
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857443MGPS50-20-Y7BWV20
51,100
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857452MGPS50-20-Y7BWVL20
51,760
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857461MGPS50-20-Y7BWZ20
52,420
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857407MGPS50-20-Y59BL20
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857416MGPS50-20-Y69B20
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857425MGPS50-20-Y69BL20
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857477MGPS50-20-Z7320
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857486MGPS50-20-Z73L20
47,690
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23857495MGPS50-20-Z73Z20
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23858283MGPS50-2525
42,740
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
32026355MGPS50-25-A9325
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858292MGPS50-25-A93L25
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858301MGPS50-25-M9B25
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858317MGPS50-25-M9BL25
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858326MGPS50-25-M9BW25
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858335MGPS50-25-M9BWL25
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858344MGPS50-25-M9BWLS25
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858353MGPS50-25-M9BWS25
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858362MGPS50-25-M9BWSDPC25
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858371MGPS50-25-M9BWV25
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858387MGPS50-25-M9BWVL25
50,220
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858396MGPS50-25-M9BWVLS25
46,480
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858405MGPS50-25-M9BWVSBPC25
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858414MGPS50-25-M9BWVZ25
50,880
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858423MGPS50-25-M9BWZ25
50,220
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858432MGPS50-25-M9BWZS25
46,480
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858441MGPS50-25-M9N25
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858457MGPS50-25-M9NW25
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858466MGPS50-25-M9NWL25
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858475MGPS50-25-M9NWV25
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858484MGPS50-25-M9PWSBPC25
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858493MGPS50-25-P5DWL25
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858737MGPS50-25-Y7BAL25
53,960
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858746MGPS50-25-Y7BALS25
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858755MGPS50-25-Y7BASBPC25
58,360
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858764MGPS50-25-Y7BASDPC25
58,360
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858773MGPS50-25-Y7BAZ25
54,620
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858782MGPS50-25-Y7BW25
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858791MGPS50-25-Y7BWL25
51,760
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858807MGPS50-25-Y7BWLS25
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858816MGPS50-25-Y7BWS25
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858825MGPS50-25-Y7BWSDPC25
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23858834MGPS50-25-Y7BWV25
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする