曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-5~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-5~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)使用ピストン速度(mm/s)50~400チューブ内径(Φmm)50内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23859805MGPS50-5-A93LS550
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23859814MGPS50-505050
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859823MGPS50-50-A90L5050
49,120
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859832MGPS50-50-A90VL5050
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859841MGPS50-50-A935050
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859857MGPS50-50-A93L5050
50,440
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859866MGPS50-50-A93LS5050
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859875MGPS50-50-A93V5050
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859884MGPS50-50-A93VL5050
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859893MGPS50-50-M9BW5050
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859902MGPS50-50-M9BWL5050
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859911MGPS50-50-M9BWS5050
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859927MGPS50-50-M9BWSBPC5050
56,930
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859936MGPS50-50-M9BWSDPC5050
56,930
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859945MGPS50-50-M9BWSDPCS5050
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859954MGPS50-50-M9BWV5050
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859963MGPS50-50-M9BWVL5050
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859972MGPS50-50-M9BWVL45050
61,330
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859981MGPS50-50-M9BWVSDPC5050
57,590
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23859997MGPS50-50-M9BWZ5050
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860006MGPS50-50-M9BWZS5050
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860015MGPS50-50-M9BZ5050
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860024MGPS50-50-M9NAV5050
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860033MGPS50-50-M9NAZ5050
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860042MGPS50-50-M9NL5050
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860051MGPS50-50-M9NV5050
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860067MGPS50-50-M9NWL5050
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860076MGPS50-50-M9NWLS5050
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860085MGPS50-50-M9NWVL5050
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860094MGPS50-50-M9NWVLS5050
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860103MGPS50-50-M9NWZ5050
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860112MGPS50-50-M9PWL5050
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860121MGPS50-50-M9PWSBPC5050
56,930
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860137MGPS50-50-P5DWL5050
64,080
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860392MGPS50-50-Y7BAL5050
57,590
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860401MGPS50-50-Y7BALS5050
51,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860417MGPS50-50-Y7BASDPC5050
61,990
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860426MGPS50-50-Y7BAZ5050
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860435MGPS50-50-Y7BW5050
54,730
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860444MGPS50-50-Y7BWL5050
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860453MGPS50-50-Y7BWLS5050
50,880
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860462MGPS50-50-Y7BWS5050
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860471MGPS50-50-Y7BWSDPC5050
59,130
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860487MGPS50-50-Y7BWSDPCS5050
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860496MGPS50-50-Y7BWV5050
54,730
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860505MGPS50-50-Y7BWVL5050
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860523MGPS50-50-Y7BWVL45050
64,410
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860514MGPS50-50-Y7BWVLS5050
50,880
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860532MGPS50-50-Y7BWVS5050
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23860541MGPS50-50-Y7BWVSDPC5050
59,130
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする