曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-6~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)使用ピストン速度(mm/s)50~400チューブ内径(Φmm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23861031MGPS50-606050
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861047MGPS50-60-A93L6050
54,070
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861056MGPS50-60-M9BWL6050
56,820
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861074MGPS50-60-Y7BWL6050
59,020
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861065MGPS50-60-Y59BL6050
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861083MGPS50-60-Z736050
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861092MGPS50-60-Z73S6050
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861101MGPS50-60-Z73Z6050
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861117MGPS50-656550
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23861126MGPS50-65-Z73L6550
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする