曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23862167MGPS50-8080
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862176MGPS50-80-M9BWL80
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862185MGPS50-80-Y59BL80
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862194MGPS50-80-Z73L80
58,580
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862212MGPS50-85-Y7BWL85
62,650
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862203MGPS50-85-Y59AL85
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862221MGPS50-85-Z7385
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする