曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-9~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-9~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23862237MGPS50-9090
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862246MGPS50-90-M9NV90
60,120
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862255MGPS50-9595
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862264MGPS50-95-P5DWL95
71,340
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする