曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50N-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50N-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)使用ピストン速度(mm/s)50~400チューブ内径(Φmm)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23862273MGPS50N-252550
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862282MGPS50N-25-Z732550
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862291MGPS50N-505050
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862307MGPS50N-50-Z735050
50,660
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862316MGPS50N-50-Z73LS5050
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする