曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23866507MGPS80-4040
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23866525MGPS80-40-Y7BWVL40
71,450
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23866516MGPS80-40-Y59BL40
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23866534MGPS80-40-Z73L40
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23866543MGPS80-40-Z73S40
64,570
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23866552MGPS80-40-Z73Z40
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23866561MGPS80-45-Z73L45
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23866577MGPS80-45-Z73Z45
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする