曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-5~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-5~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)使用ピストン速度(mm/s)50~400チューブ内径(Φmm)80内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23866586MGPS80-505080
62,430
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866595MGPS80-50-A905080
64,520
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866604MGPS80-50-A935080
65,840
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866613MGPS80-50-M9BL5080
68,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866622MGPS80-50-M9BW5080
68,590
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866631MGPS80-50-M9BWL5080
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866656MGPS80-50-M9BWL35080
72,660
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866647MGPS80-50-M9BWLS5080
65,840
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866665MGPS80-50-M9BWS5080
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866674MGPS80-50-M9BWSBPC5080
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866683MGPS80-50-M9BWSBPCS5080
67,710
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866692MGPS80-50-M9BWSDPC5080
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866701MGPS80-50-M9BWV5080
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866717MGPS80-50-M9BWVL5080
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866726MGPS80-50-M9BWVZ5080
70,570
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866735MGPS80-50-M9BWZ5080
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866744MGPS80-50-M9BWZS5080
66,170
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866753MGPS80-50-M9NW5080
68,590
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866762MGPS80-50-M9NWL5080
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866771MGPS80-50-M9NWLS5080
65,840
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866787MGPS80-50-M9NWV5080
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866796MGPS80-50-M9NWVL5080
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866805MGPS80-50-M9PWL5080
69,250
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866814MGPS80-50-P5DWL5080
80,140
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23866823MGPS80-50-P5DWZ5080
81,460
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867033MGPS80-50-Y7BAL5080
73,650
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867042MGPS80-50-Y7BASDPC5080
78,050
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867051MGPS80-50-Y7BW5080
70,790
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867067MGPS80-50-Y7BWL5080
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867085MGPS80-50-Y7BWL35080
75,960
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867076MGPS80-50-Y7BWLS5080
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867094MGPS80-50-Y7BWS5080
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867103MGPS80-50-Y7BWSDPC5080
75,190
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867112MGPS80-50-Y7BWV5080
70,790
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867121MGPS80-50-Y7BWVL5080
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867137MGPS80-50-Y7BWVLS5080
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867146MGPS80-50-Y7BWVS5080
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867155MGPS80-50-Y7BWVZ5080
72,110
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867164MGPS80-50-Y7NW5080
70,790
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867173MGPS80-50-Y7NWL5080
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867182MGPS80-50-Y7NWLS5080
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867191MGPS80-50-Y7NWS5080
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867207MGPS80-50-Y7NWV5080
70,790
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867216MGPS80-50-Y7NWVL5080
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867225MGPS80-50-Y7NWVLS5080
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867234MGPS80-50-Y7NWVS5080
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867243MGPS80-50-Y7P5080
69,030
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867252MGPS80-50-Y7PL5080
69,690
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867261MGPS80-50-Y7PLS5080
66,060
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23867277MGPS80-50-Y7PS5080
65,730
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする