曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-6~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23867575MGPS80-6060
67,870
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867584MGPS80-60-Z73L60
72,820
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867593MGPS80-60-Z73LS60
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867602MGPS80-60-Z73S60
70,020
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867611MGPS80-60-Z73Z60
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867627MGPS80-60-Z73ZS60
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867636MGPS80-6565
67,870
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23867645MGPS80-65-Y7BAL65
79,090
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする