曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS80-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS80-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS80-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS80-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS80-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS80-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23868467MGPS80-8080
73,320
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868476MGPS80-80-Z7380
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868485MGPS80-80-Z73Z80
78,930
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868494MGPS80-80-Z73480
81,900
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868503MGPS80-8585
73,320
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868512MGPS80-85-Y7BAL85
84,540
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868521MGPS80-85-Z7385
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする