曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80TF-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80TF-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23868661MGPS80TF-2525
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868677MGPS80TF-3535
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868686MGPS80TF-5050
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868643MGPS80TF-100100
73,320
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23868652MGPS80TF-150150
84,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする