180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)

180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) - SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) - SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) - SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) - SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) - SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) - SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) - SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) - SMC

カム機構の採用により軽量・コンパクト。

内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
シリンダ内径
使用流体
フィンガー数
部品名称
適合
使用圧力(MPa)
繰返し精度(mm)
周囲温度および使用流体温度(℃)
給油
開閉角度(°)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24073996MHY-A1001----フィンガAss'yMHY2-10D------
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074005MHY-A1001-2----フィンガAss'yMHY2-10D2------
7,980
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074014MHY-A1002----ジョイントAss'yMHY2-10------
3,080
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074023MHY-A1003----ピストンAss'yMHY2-10------
2,370
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074032MHY-A1601----フィンガAss'yMHY2-16D------
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074041MHY-A1601-2----フィンガAss'yMHY2-16D2------
9,740
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074057MHY-A1602----ジョイントAss'yMHY2-16------
3,080
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074066MHY-A1603----ピストンAss'yMHY2-16------
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074075MHY-A2001----フィンガAss'yMHY2-20D------
8,470
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074084MHY-A2001-2----フィンガAss'yMHY2-20D2------
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074093MHY-A2002----ジョイントAss'yMHY2-20------
3,910
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
24074102MHY-A2003----ピストンAss'yMHY2-20------
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074111MHY-A2501----フィンガAss'yMHY2-25D------
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074127MHY-A2501-2----フィンガAss'yMHY2-25D2------
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074136MHY-A2502----ジョイントAss'yMHY2-25------
4,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074145MHY-A2503----ピストンAss'yMHY2-25------
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074154MHY10-PS----パッキンセットMHY2-10------
440
389
428(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074163MHY16-PS----パッキンセットMHY2-16------
440
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
24074172MHY2-10D-10空気2爪--0.1~0.6±0.2-10~60開側/180、閉側/-32 ヶ付
17,110
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
24074181MHY2-10D-M9B-10空気2爪--0.1~0.6±0.2-10~60開側/180、閉側/-32 ヶ付
22,720
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24074197MHY2-10D-M9BL-10空気2爪--------
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074206MHY2-10D-M9BLS-10空気2爪--------
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074215MHY2-10D-M9BS-10空気2爪--------
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074224MHY2-10D-M9BSDPC-10空気2爪--------
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074233MHY2-10D-M9BV-10空気2爪--------
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074242MHY2-10D-M9BVL-10空気2爪--------
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074251MHY2-10D-M9BVLS-10空気2爪--------
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074267MHY2-10D-M9BVS-10空気2爪--------
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074276MHY2-10D-M9BVSDPC-10空気2爪--------
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074285MHY2-10D-M9BVZ-10空気2爪--------
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074294MHY2-10D-M9BW-10空気2爪--------
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074303MHY2-10D-M9BWL-10空気2爪--------
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074312MHY2-10D-M9BWLS-10空気2爪--------
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074321MHY2-10D-M9BWM-10空気2爪--------
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074337MHY2-10D-M9BWSDPC-10空気2爪--------
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074346MHY2-10D-M9BWVL-10空気2爪--------
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074355MHY2-10D-M9BWVLS-10空気2爪--------
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074364MHY2-10D-M9BWZ-10空気2爪--------
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074373MHY2-10D-M9BZ-10空気2爪--------
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074382MHY2-10D-M9BZS-10空気2爪--------
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074391MHY2-10D-M9N-10空気2爪--------
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074407MHY2-10D-M9NL-10空気2爪--------
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074416MHY2-10D-M9NLS-10空気2爪--------
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074425MHY2-10D-M9NS-10空気2爪--------
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074434MHY2-10D-M9NV-10空気2爪--------
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074443MHY2-10D-M9NVL-10空気2爪--------
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074452MHY2-10D-M9NVLS-10空気2爪--------
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074461MHY2-10D-M9NVS-10空気2爪--------
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074477MHY2-10D-M9NW-10空気2爪--------
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24074486MHY2-10D-M9NWL-10空気2爪--------
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする