リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24102513MHZ2-10D1
21,010
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24102522MHZ2-10D1-M9B
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102531MHZ2-10D1-M9BL
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102547MHZ2-10D1-M9BV
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102556MHZ2-10D1-M9BVL
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102565MHZ2-10D1-M9BVLS
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102574MHZ2-10D1-M9N
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102583MHZ2-10D1-M9NS
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102592MHZ2-10D1-M9NVL
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102766MHZ2-10D1-Y7PL
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102601MHZ2-10D1-Y59A
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102617MHZ2-10D1-Y59AL
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102626MHZ2-10D1-Y59ALS
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102635MHZ2-10D1-Y59AS
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102644MHZ2-10D1-Y59B
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102653MHZ2-10D1-Y59BL
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102662MHZ2-10D1-Y59BLS
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102671MHZ2-10D1-Y59BS
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102687MHZ2-10D1-Y69A
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102696MHZ2-10D1-Y69AL
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102705MHZ2-10D1-Y69ALS
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102714MHZ2-10D1-Y69AS
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102723MHZ2-10D1-Y69B
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102732MHZ2-10D1-Y69BL
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102741MHZ2-10D1-Y69BLS
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102757MHZ2-10D1-Y69BS
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24102775MHZ2-10D1E
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102784MHZ2-10D1E-M9BV
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102793MHZ2-10D1E-Y69B
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102802MHZ2-10D1E-Y69BLS
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102811MHZ2-10D1W
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102827MHZ2-10D1W-Y59A
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102836MHZ2-10D1W-Y59AL
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102845MHZ2-10D1W-Y59ALS
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102854MHZ2-10D1W-Y59B
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102863MHZ2-10D1W-Y59BLS
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102872MHZ2-10D1W-Y59BS
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102881MHZ2-10D1W-Y69ALS
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102897MHZ2-10D1W-Y69BL
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102906MHZ2-10D1W-Y69BS
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする