リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DW~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DW~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油無給油使用流体空気チューブ内径(Φmm)10把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24102321MHZ2-10DW外径把持力11/内径把持力174
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102337MHZ2-10DW-M9B外径把持力11/内径把持力174
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102346MHZ2-10DW-M9BL外径把持力11/内径把持力174
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102355MHZ2-10DW-M9BVL外径把持力11/内径把持力174
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102364MHZ2-10DW-M9BVLS外径把持力11/内径把持力174
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102373MHZ2-10DW-M9N外径把持力11/内径把持力174
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102382MHZ2-10DW-M9NL外径把持力11/内径把持力174
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102391MHZ2-10DW-M9NLS外径把持力11/内径把持力174
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102407MHZ2-10DW-Y59A外径把持力11/内径把持力174
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102416MHZ2-10DW-Y59AL外径把持力11/内径把持力174
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102425MHZ2-10DW-Y59AS外径把持力11/内径把持力174
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102434MHZ2-10DW-Y59B外径把持力11/内径把持力174
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102443MHZ2-10DW-Y59BL外径把持力11/内径把持力174
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102452MHZ2-10DW-Y59BLS外径把持力11/内径把持力174
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102461MHZ2-10DW-Y59BS外径把持力11/内径把持力174
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102477MHZ2-10DW-Y69AS外径把持力11/内径把持力174
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102486MHZ2-10DW-Y69B外径把持力11/内径把持力174
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102495MHZ2-10DW-Y69BL外径把持力11/内径把持力174
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24102504MHZ2-10DW-Y69BS外径把持力11/内径把持力174
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする