曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110213MHZ2-16D1
21,180
18,980
20,878(税込)
当日出荷
24110222MHZ2-16D1-F8B
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110231MHZ2-16D1-F8BL
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110247MHZ2-16D1-M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110256MHZ2-16D1-M9BL
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110265MHZ2-16D1-M9BLS
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110274MHZ2-16D1-M9BS
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110283MHZ2-16D1-M9BV
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110292MHZ2-16D1-M9BVL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110301MHZ2-16D1-M9BVLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110317MHZ2-16D1-M9BVZ
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110326MHZ2-16D1-M9BZ
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110335MHZ2-16D1-M9N
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110344MHZ2-16D1-M9NL
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110353MHZ2-16D1-M9NLS
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110362MHZ2-16D1-M9NV
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110371MHZ2-16D1-M9NVL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32038273MHZ2-16D1-Y7BW
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110387MHZ2-16D1-Y59A
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110396MHZ2-16D1-Y59AL
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110405MHZ2-16D1-Y59ALS
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110414MHZ2-16D1-Y59AS
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110423MHZ2-16D1-Y59B
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110432MHZ2-16D1-Y59BL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110441MHZ2-16D1-Y59BLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110457MHZ2-16D1-Y59BS
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110466MHZ2-16D1-Y59BZ
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110475MHZ2-16D1-Y69A
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110484MHZ2-16D1-Y69AS
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110493MHZ2-16D1-Y69B
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110502MHZ2-16D1-Y69BL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110511MHZ2-16D1-Y69BLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110527MHZ2-16D1-Y69BS
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110536MHZ2-16D1-Y69BSDPC
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110545MHZ2-16D1-Y69BZ
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110554MHZ2-16D1E
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24110563MHZ2-16D1E-M9BL
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24110572MHZ2-16D1W
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24110581MHZ2-16D1W-M9BZ
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24110597MHZ2-16D1W-M9NL
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24110606MHZ2-16D1W-Y59BL
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24110615MHZ2-16D1W-Y69A
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする