曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110624MHZ2-16D2
21,180
18,980
20,878(税込)
当日出荷
24110633MHZ2-16D2-F8B
26,130
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24110642MHZ2-16D2-F8BL
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110651MHZ2-16D2-F8BS
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110667MHZ2-16D2-F8BZ
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110676MHZ2-16D2-F8BZS
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110685MHZ2-16D2-F8NL
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110694MHZ2-16D2-M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110703MHZ2-16D2-M9BL
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110712MHZ2-16D2-M9BLS
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110721MHZ2-16D2-M9BS
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110737MHZ2-16D2-M9BSDPC
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110746MHZ2-16D2-M9BSDPCS
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110755MHZ2-16D2-M9BV
27,670
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24110764MHZ2-16D2-M9BVL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110773MHZ2-16D2-M9BVLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110782MHZ2-16D2-M9BVS
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110791MHZ2-16D2-M9BVZ
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110807MHZ2-16D2-M9BVZS
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32040714MHZ2-16D2-M9BW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32035726MHZ2-16D2-M9BWL
28,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
32035613MHZ2-16D2-M9BWVLS
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32035832MHZ2-16D2-M9BWVMS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110816MHZ2-16D2-M9BZ
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110825MHZ2-16D2-M9BZS
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110834MHZ2-16D2-M9N
27,010
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110843MHZ2-16D2-M9NL
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110852MHZ2-16D2-M9NLS
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110861MHZ2-16D2-M9NS
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110877MHZ2-16D2-M9NV
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110886MHZ2-16D2-M9NVL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110895MHZ2-16D2-M9NVLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110904MHZ2-16D2-M9NVS
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32060052MHZ2-16D2-M9NWVL
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110913MHZ2-16D2-M9NZ
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110922MHZ2-16D2-M9P
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110931MHZ2-16D2-M9PL
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110947MHZ2-16D2-M9PV
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110956MHZ2-16D2-M9PVLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32038264MHZ2-16D2-Y7BW
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32035805MHZ2-16D2-Y7BWSDPC
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110965MHZ2-16D2-Y59A
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110974MHZ2-16D2-Y59AL
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110983MHZ2-16D2-Y59ALS
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24110992MHZ2-16D2-Y59AS
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111001MHZ2-16D2-Y59AZ
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111017MHZ2-16D2-Y59B
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111026MHZ2-16D2-Y59BL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111035MHZ2-16D2-Y59BLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111044MHZ2-16D2-Y59BS
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする