曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24111482MHZ2-16D3
21,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24111491MHZ2-16D3-F8B
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111507MHZ2-16D3-F8BL
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111516MHZ2-16D3-M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111525MHZ2-16D3-M9BL
27,450
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111534MHZ2-16D3-M9BLS
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111543MHZ2-16D3-M9BS
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111552MHZ2-16D3-M9BV
27,670
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24111561MHZ2-16D3-M9BVL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111577MHZ2-16D3-M9BVLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111586MHZ2-16D3-M9BVS
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111595MHZ2-16D3-M9BVSDPCS
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111604MHZ2-16D3-M9N
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111613MHZ2-16D3-M9NL
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111622MHZ2-16D3-M9NLS
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111631MHZ2-16D3-M9NS
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111647MHZ2-16D3-M9NVL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111656MHZ2-16D3-M9NVS
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32059772MHZ2-16D3-M9NW
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111665MHZ2-16D3-M9NZ
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111674MHZ2-16D3-M9PVSDPC
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111683MHZ2-16D3-Y59A
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111692MHZ2-16D3-Y59AL
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111701MHZ2-16D3-Y59ALS
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111717MHZ2-16D3-Y59AS
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111726MHZ2-16D3-Y59B
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111735MHZ2-16D3-Y59BL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111744MHZ2-16D3-Y59BLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111753MHZ2-16D3-Y59BS
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111762MHZ2-16D3-Y69A
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111771MHZ2-16D3-Y69AL
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111787MHZ2-16D3-Y69AS
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111796MHZ2-16D3-Y69B
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111805MHZ2-16D3-Y69BL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111814MHZ2-16D3-Y69BLS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111823MHZ2-16D3-Y69BS
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111832MHZ2-16D3-Y69BZS
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24111841MHZ2-16D3E
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24111857MHZ2-16D3E-M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24111866MHZ2-16D3E-M9NVL
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24111875MHZ2-16D3E-Y59AS
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24111884MHZ2-16D3E-Y59BL
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24111893MHZ2-16D3W
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24111902MHZ2-16D3W-M9B
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24111911MHZ2-16D3W-M9BL
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする