曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DE~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DE~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24108217MHZ2-16DE
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108226MHZ2-16DE-M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108235MHZ2-16DE-M9BL
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108244MHZ2-16DE-M9BLS
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108253MHZ2-16DE-M9BV
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108262MHZ2-16DE-M9BVL
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108271MHZ2-16DE-M9BVLS
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108287MHZ2-16DE-M9BVS
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108296MHZ2-16DE-M9NL
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108305MHZ2-16DE-M9NV
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108314MHZ2-16DE-M9NVL
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108323MHZ2-16DE-Y59A
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108332MHZ2-16DE-Y59ALS
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108341MHZ2-16DE-Y59B
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108357MHZ2-16DE-Y59BL
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108366MHZ2-16DE-Y59BS
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108375MHZ2-16DE-Y69A
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108384MHZ2-16DE-Y69AL
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108393MHZ2-16DE-Y69B
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108402MHZ2-16DE-Y69BL
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108411MHZ2-16DE-Y69BLS
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24108427MHZ2-16DE-Y69BS
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする