曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) - SMC

リニアガイド採用で高剛性・高精度。
防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45内容量1個
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24108436MHZ2-16DN
21,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24108445MHZ2-16DN-A210
26,240
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24108454MHZ2-16DN-A310
26,290
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24108463MHZ2-16DN-A310-Y69B0.52Y69B
32,780
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24108472MHZ2-16DN-F8B0.52F8B
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108481MHZ2-16DN-F8BL32F8B
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108497MHZ2-16DN-F8BLS31F8B
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108506MHZ2-16DN-F8BS0.51F8B
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108515MHZ2-16DN-F8N0.52F8N
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108524MHZ2-16DN-F8NLS31F8N
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108533MHZ2-16DN-M9B0.52M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108542MHZ2-16DN-M9BL32M9B
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108551MHZ2-16DN-M9BLS31M9B
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108567MHZ2-16DN-M9BS0.51M9B
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108576MHZ2-16DN-M9BSDPC0.52M9B
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108585MHZ2-16DN-M9BV0.52M9BV
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108594MHZ2-16DN-M9BVL32M9BV
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108603MHZ2-16DN-M9BVLS31M9BV
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108612MHZ2-16DN-M9BVS0.51M9BV
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108621MHZ2-16DN-M9BVZ52M9BV
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108637MHZ2-16DN-M9BZ52M9B
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108646MHZ2-16DN-M9N0.52M9N
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108655MHZ2-16DN-M9NL32M9N
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108664MHZ2-16DN-M9NLS31M9N
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108673MHZ2-16DN-M9NS0.51M9N
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108682MHZ2-16DN-M9NV0.52M9NV
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108691MHZ2-16DN-M9NVL32M9NV
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108707MHZ2-16DN-M9NVLS31M9NV
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108716MHZ2-16DN-M9NVS0.51M9NV
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108725MHZ2-16DN-M9P0.52M9P
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108734MHZ2-16DN-M9PL32M9P
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108743MHZ2-16DN-M9PV0.52M9PV
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108752MHZ2-16DN-M9PVS0.51M9PV
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108761MHZ2-16DN-Y59A0.52Y59A
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108777MHZ2-16DN-Y59AL32Y59A
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108786MHZ2-16DN-Y59ALS31Y59A
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108795MHZ2-16DN-Y59AS0.51Y59A
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108804MHZ2-16DN-Y59AZ52Y59A
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108813MHZ2-16DN-Y59AZS51Y59A
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108822MHZ2-16DN-Y59B0.52Y59B
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108831MHZ2-16DN-Y59BL32Y59B
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108847MHZ2-16DN-Y59BLS31Y59B
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108856MHZ2-16DN-Y59BS0.51Y59B
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108865MHZ2-16DN-Y59BZ52Y59B
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108874MHZ2-16DN-Y59BZS51Y59B
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108883MHZ2-16DN-Y69A0.52Y69A
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108892MHZ2-16DN-Y69AL32Y69A
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108901MHZ2-16DN-Y69ALS31Y69A
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108926MHZ2-16DN-Y69AS0.51Y69A
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24108935MHZ2-16DN-Y69AZ52Y69A
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする