リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7給油無給油使用流体空気チューブ内径(Φmm)20把持力外径把持力42/内径把持力66開閉ストローク(両側)(mm)10内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24118166MHZ2-20D1外径把持力42/内径把持力6610
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118175MHZ2-20D1-F8BLS外径把持力42/内径把持力6610
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118184MHZ2-20D1-M9B外径把持力42/内径把持力6610
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118193MHZ2-20D1-M9BL外径把持力42/内径把持力6610
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118202MHZ2-20D1-M9BLS外径把持力42/内径把持力6610
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118211MHZ2-20D1-M9BS外径把持力42/内径把持力6610
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118227MHZ2-20D1-M9BV外径把持力42/内径把持力6610
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118236MHZ2-20D1-M9BVL外径把持力42/内径把持力6610
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118245MHZ2-20D1-M9BVLS外径把持力42/内径把持力6610
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118254MHZ2-20D1-M9BW外径把持力42/内径把持力6610
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118263MHZ2-20D1-M9BWL外径把持力42/内径把持力6610
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118272MHZ2-20D1-M9BWLS外径把持力42/内径把持力6610
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118281MHZ2-20D1-M9BWS外径把持力42/内径把持力6610
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118297MHZ2-20D1-M9BWV外径把持力42/内径把持力6610
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118306MHZ2-20D1-M9BWVL外径把持力42/内径把持力6610
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118315MHZ2-20D1-M9BWVLS外径把持力42/内径把持力6610
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118324MHZ2-20D1-M9BWZ外径把持力42/内径把持力6610
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118333MHZ2-20D1-M9BZ外径把持力42/内径把持力6610
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118342MHZ2-20D1-M9N外径把持力42/内径把持力6610
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118351MHZ2-20D1-M9NL外径把持力42/内径把持力6610
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118367MHZ2-20D1-M9NLS外径把持力42/内径把持力6610
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118376MHZ2-20D1-M9NS外径把持力42/内径把持力6610
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118385MHZ2-20D1-M9NV外径把持力42/内径把持力6610
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118394MHZ2-20D1-M9NVL外径把持力42/内径把持力6610
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118403MHZ2-20D1-M9NW外径把持力42/内径把持力6610
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118412MHZ2-20D1-M9NWL外径把持力42/内径把持力6610
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118421MHZ2-20D1-M9NWZ外径把持力42/内径把持力6610
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118604MHZ2-20D1-Y7BW外径把持力42/内径把持力6610
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118613MHZ2-20D1-Y7BWV外径把持力42/内径把持力6610
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118622MHZ2-20D1-Y7BWVL外径把持力42/内径把持力6610
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118631MHZ2-20D1-Y7BWVLS外径把持力42/内径把持力6610
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118647MHZ2-20D1-Y7BWVS外径把持力42/内径把持力6610
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118656MHZ2-20D1-Y7BWZ外径把持力42/内径把持力6610
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118437MHZ2-20D1-Y59A外径把持力42/内径把持力6610
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118446MHZ2-20D1-Y59AL外径把持力42/内径把持力6610
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118455MHZ2-20D1-Y59ALS外径把持力42/内径把持力6610
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118464MHZ2-20D1-Y59AS外径把持力42/内径把持力6610
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118473MHZ2-20D1-Y59AZ外径把持力42/内径把持力6610
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118482MHZ2-20D1-Y59B外径把持力42/内径把持力6610
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118491MHZ2-20D1-Y59BL外径把持力42/内径把持力6610
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118507MHZ2-20D1-Y59BLS外径把持力42/内径把持力6610
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118516MHZ2-20D1-Y59BS外径把持力42/内径把持力6610
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118525MHZ2-20D1-Y59BZ外径把持力42/内径把持力6610
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118534MHZ2-20D1-Y69A外径把持力42/内径把持力6610
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118543MHZ2-20D1-Y69AL外径把持力42/内径把持力6610
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118552MHZ2-20D1-Y69ALS外径把持力42/内径把持力6610
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118561MHZ2-20D1-Y69AS外径把持力42/内径把持力6610
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118577MHZ2-20D1-Y69B外径把持力42/内径把持力6610
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118586MHZ2-20D1-Y69BL外径把持力42/内径把持力6610
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24118595MHZ2-20D1-Y69BLS外径把持力42/内径把持力6610
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする