曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DE~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DE~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24116057MHZ2-20DE
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116066MHZ2-20DE-F8BL
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116075MHZ2-20DE-M9B
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116084MHZ2-20DE-M9BL
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116093MHZ2-20DE-M9BLS
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116102MHZ2-20DE-M9BV
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116111MHZ2-20DE-M9BVL
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116127MHZ2-20DE-M9BVLS
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116136MHZ2-20DE-M9BVZ
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116145MHZ2-20DE-M9BWL
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116154MHZ2-20DE-M9BWS
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116163MHZ2-20DE-M9BWV
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116172MHZ2-20DE-M9BWVL
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116181MHZ2-20DE-M9BWVLS
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116197MHZ2-20DE-M9NVS
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116206MHZ2-20DE-M9NWVS
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116312MHZ2-20DE-Y7BW
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116321MHZ2-20DE-Y7BWL
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116337MHZ2-20DE-Y7BWV
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116346MHZ2-20DE-Y7BWVL
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116355MHZ2-20DE-Y7BWVS
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116215MHZ2-20DE-Y59AS
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116224MHZ2-20DE-Y59B
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116233MHZ2-20DE-Y59BL
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116242MHZ2-20DE-Y59BLS
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116251MHZ2-20DE-Y59BS
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116267MHZ2-20DE-Y69ALS
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116276MHZ2-20DE-Y69AS
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116285MHZ2-20DE-Y69B
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116294MHZ2-20DE-Y69BL
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24116303MHZ2-20DE-Y69BLS
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする