リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DW~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DW~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24118026MHZ2-20DW
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118035MHZ2-20DW-M9B
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118044MHZ2-20DW-M9BWL
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118053MHZ2-20DW-M9BWSDPC
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118062MHZ2-20DW-M9BWVL
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118141MHZ2-20DW-Y7BW
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118157MHZ2-20DW-Y7BWL
35,420
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118071MHZ2-20DW-Y59A
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118087MHZ2-20DW-Y59B
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118096MHZ2-20DW-Y59BL
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118105MHZ2-20DW-Y59BS
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118114MHZ2-20DW-Y69A
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118123MHZ2-20DW-Y69B
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24118132MHZ2-20DW-Y69BL
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする