リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24122393MHZ2-25D-F8B2F8B
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122402MHZ2-25D-F8BL2F8B
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122411MHZ2-25D-F8BLS1F8B
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122427MHZ2-25D-F8BZ2F8B
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122436MHZ2-25D-F8N2F8N
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122445MHZ2-25D-F8NL2F8N
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122454MHZ2-25D-M9B2M9B
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122463MHZ2-25D-M9BL2M9B
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122472MHZ2-25D-M9BLS1M9B
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122481MHZ2-25D-M9BMDPC2M9B
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122497MHZ2-25D-M9BS1M9B
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122506MHZ2-25D-M9BSAPC2M9B
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122515MHZ2-25D-M9BSDPC2M9B
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122524MHZ2-25D-M9BV2M9BV
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122533MHZ2-25D-M9BVL2M9BV
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122542MHZ2-25D-M9BVLS1M9BV
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122551MHZ2-25D-M9BVM2M9BV
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122567MHZ2-25D-M9BVMDPC2M9BV
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122576MHZ2-25D-M9BVS1M9BV
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122585MHZ2-25D-M9BVSBPC2M9BV
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122594MHZ2-25D-M9BVSDPC2M9BV
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122603MHZ2-25D-M9BVZ2M9BV
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122612MHZ2-25D-M9BVZS1M9BV
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122621MHZ2-25D-M9BW2M9BW
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122637MHZ2-25D-M9BWL2M9BW
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122646MHZ2-25D-M9BWLS1M9BW
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
32052221MHZ2-25D-M9BWM2M9BW
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122655MHZ2-25D-M9BWS1M9BW
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122664MHZ2-25D-M9BWSDPC2M9BW
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122673MHZ2-25D-M9BWV2M9BWV
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122682MHZ2-25D-M9BWVL2M9BWV
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122691MHZ2-25D-M9BWVLS1M9BWV
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122707MHZ2-25D-M9BWVS1M9BWV
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122716MHZ2-25D-M9BWVSDPC2M9BWV
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122725MHZ2-25D-M9BWVSDPCS1M9BWV
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122734MHZ2-25D-M9BWVZ2M9BWV
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122743MHZ2-25D-M9BWZ2M9BW
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122752MHZ2-25D-M9BWZS1M9BW
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122761MHZ2-25D-M9BZ2M9B
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122777MHZ2-25D-M9N2M9N
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122786MHZ2-25D-M9NL2M9N
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122795MHZ2-25D-M9NLS1M9N
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122804MHZ2-25D-M9NS1M9N
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122813MHZ2-25D-M9NV2M9NV
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122822MHZ2-25D-M9NVL2M9NV
35,920
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24122831MHZ2-25D-M9NVS1M9NV
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122847MHZ2-25D-M9NW2M9NW
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122856MHZ2-25D-M9NWL2M9NW
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122865MHZ2-25D-M9NWLS1M9NW
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24122874MHZ2-25D-M9NWS1M9NW
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする