曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7給油無給油使用流体空気チューブ内径(Φmm)25把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24124852MHZ2-25D1外径把持力65/内径把持力10414
28,770
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24124861MHZ2-25D1-F8B外径把持力65/内径把持力10414
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124877MHZ2-25D1-M9B外径把持力65/内径把持力10414
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124886MHZ2-25D1-M9BL外径把持力65/内径把持力10414
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124895MHZ2-25D1-M9BLS外径把持力65/内径把持力10414
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124904MHZ2-25D1-M9BS外径把持力65/内径把持力10414
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124913MHZ2-25D1-M9BV外径把持力65/内径把持力10414
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124922MHZ2-25D1-M9BVL外径把持力65/内径把持力10414
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124931MHZ2-25D1-M9BW外径把持力65/内径把持力10414
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124947MHZ2-25D1-M9BWL外径把持力65/内径把持力10414
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124956MHZ2-25D1-M9BWLS外径把持力65/内径把持力10414
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124965MHZ2-25D1-M9BWV外径把持力65/内径把持力10414
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124974MHZ2-25D1-M9BWVSDPC外径把持力65/内径把持力10414
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124983MHZ2-25D1-M9BWZ外径把持力65/内径把持力10414
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24124992MHZ2-25D1-M9NL外径把持力65/内径把持力10414
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125001MHZ2-25D1-M9NW外径把持力65/内径把持力10414
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125141MHZ2-25D1-Y7BWL外径把持力65/内径把持力10414
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125157MHZ2-25D1-Y7BWLS外径把持力65/内径把持力10414
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125166MHZ2-25D1-Y7BWV外径把持力65/内径把持力10414
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125175MHZ2-25D1-Y7BWVL外径把持力65/内径把持力10414
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125184MHZ2-25D1-Y7BWVSDPC外径把持力65/内径把持力10414
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125193MHZ2-25D1-Y7BWZ外径把持力65/内径把持力10414
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125202MHZ2-25D1-Y7NW外径把持力65/内径把持力10414
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125017MHZ2-25D1-Y59A外径把持力65/内径把持力10414
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125026MHZ2-25D1-Y59AL外径把持力65/内径把持力10414
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125035MHZ2-25D1-Y59ALS外径把持力65/内径把持力10414
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125044MHZ2-25D1-Y59AS外径把持力65/内径把持力10414
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125053MHZ2-25D1-Y59B外径把持力65/内径把持力10414
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125062MHZ2-25D1-Y59BL外径把持力65/内径把持力10414
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125071MHZ2-25D1-Y59BLS外径把持力65/内径把持力10414
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125087MHZ2-25D1-Y59BS外径把持力65/内径把持力10414
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125096MHZ2-25D1-Y69A外径把持力65/内径把持力10414
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125105MHZ2-25D1-Y69AL外径把持力65/内径把持力10414
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125114MHZ2-25D1-Y69B外径把持力65/内径把持力10414
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125123MHZ2-25D1-Y69BL外径把持力65/内径把持力10414
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125132MHZ2-25D1-Y69BLS外径把持力65/内径把持力10414
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24125211MHZ2-25D1E外径把持力65/内径把持力10414
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする