リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DW~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DW~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7給油無給油使用流体空気チューブ内径(Φmm)25把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24124791MHZ2-25DW外径把持力65/内径把持力10414
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24124807MHZ2-25DW-M9BVL外径把持力65/内径把持力10414
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24124816MHZ2-25DW-M9NWS外径把持力65/内径把持力10414
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24124825MHZ2-25DW-Y59AS外径把持力65/内径把持力10414
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24124834MHZ2-25DW-Y69A外径把持力65/内径把持力10414
37,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24124843MHZ2-25DW-Y69B外径把持力65/内径把持力10414
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする