曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油内容量1個
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
把持力
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24132857MHZ2-6C単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
24132972MHZ2-6C1単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
19,800
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
24132981MHZ2-6C1-M9B単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
25,410
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24132997MHZ2-6C1-M9BVLS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
23,380
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133006MHZ2-6C2単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
19,800
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133015MHZ2-6C2-F8BS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,280
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133024MHZ2-6C2-F8PS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,330
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133033MHZ2-6C2-M9B単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
25,410
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133042MHZ2-6C2-M9BL単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
26,070
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133051MHZ2-6C2-M9BLS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133067MHZ2-6C2-M9BS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,610
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133076MHZ2-6C2-M9BV単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
26,290
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133085MHZ2-6C2-M9N単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
25,630
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133094MHZ2-6C2-M9NVL単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
26,950
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133103MHZ2-6C3単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
19,800
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133112MHZ2-6C3-F8N単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
24,860
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133121MHZ2-6C3-M9N単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
25,630
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24133137MHZ2-6C3-M9NS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,720
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
32035857MHZ2-6C3-M9NW単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
25,960
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24132866MHZ2-6C-F8BS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132875MHZ2-6C-M9B単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32053077MHZ2-6C-M9BL単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132884MHZ2-6C-M9BLS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132893MHZ2-6C-M9BS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132902MHZ2-6C-M9BV単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132911MHZ2-6C-M9BVL単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132927MHZ2-6C-M9BVLS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132936MHZ2-6C-M9N単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132945MHZ2-6C-M9NL単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132954MHZ2-6C-M9NLS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24132963MHZ2-6C-M9NS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133146MHZ2-6D複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
24133505MHZ2-6D1複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133514MHZ2-6D1-F8B複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133523MHZ2-6D1-F8BL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133532MHZ2-6D1-F8BLS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133541MHZ2-6D1-F8BS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133557MHZ2-6D1-F8NL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133566MHZ2-6D1-F8P複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133575MHZ2-6D1-M9B複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133584MHZ2-6D1-M9BL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133593MHZ2-6D1-M9BLS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133602MHZ2-6D1-M9BS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133611MHZ2-6D1-M9BV複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133627MHZ2-6D1-M9BVL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133636MHZ2-6D1-M9BVS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133645MHZ2-6D1-M9BVZ複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133654MHZ2-6D1-M9BZ複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133663MHZ2-6D1-M9N複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24133672MHZ2-6D1-M9NL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする