曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) - SMC
(1件のレビュー)

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24084794MHZL2-10D
22,660
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24085512MHZL2-10D1
22,660
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085521MHZL2-10D1-M9B
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085537MHZL2-10D1-M9BL
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085546MHZL2-10D1-M9BV
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085555MHZL2-10D1-M9BVS
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085564MHZL2-10D1-M9BVZS
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085573MHZL2-10D1-M9N
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085722MHZL2-10D1-Y7PVL
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085582MHZL2-10D1-Y59A
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085591MHZL2-10D1-Y59AL
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085607MHZL2-10D1-Y59ALS
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085616MHZL2-10D1-Y59AS
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085625MHZL2-10D1-Y59B
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085634MHZL2-10D1-Y59BL
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085643MHZL2-10D1-Y59BS
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085652MHZL2-10D1-Y69A
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085661MHZL2-10D1-Y69AL
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085677MHZL2-10D1-Y69ALS
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085686MHZL2-10D1-Y69B
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085695MHZL2-10D1-Y69BL
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085704MHZL2-10D1-Y69BLS
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085713MHZL2-10D1-Y69BS
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085731MHZL2-10D1W
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085747MHZL2-10D1W-Y59ALS
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085756MHZL2-10D1W-Y59BL
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085765MHZL2-10D1W-Y69ALS
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24085774MHZL2-10D2
22,660
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24085783MHZL2-10D2-M9B
28,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085792MHZL2-10D2-M9BL
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085801MHZL2-10D2-M9BLS
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085817MHZL2-10D2-M9BS
25,470
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085826MHZL2-10D2-M9BSDPC
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085835MHZL2-10D2-M9BV
29,150
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24085844MHZL2-10D2-M9BVL
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085853MHZL2-10D2-M9BVLS
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085862MHZL2-10D2-M9BVM
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085871MHZL2-10D2-M9BVS
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085887MHZL2-10D2-M9BVZ
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085896MHZL2-10D2-M9BZ
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085905MHZL2-10D2-M9N
28,490
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085914MHZL2-10D2-M9NL
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085923MHZL2-10D2-M9NLS
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085932MHZL2-10D2-M9NM
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085941MHZL2-10D2-M9NMS
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085957MHZL2-10D2-M9NS
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085966MHZL2-10D2-M9NV
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085975MHZL2-10D2-M9NVLS
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24085984MHZL2-10D2-M9NVS
25,910
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24086203MHZL2-10D2-Y7PL
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24084794
2017-05-23
用途: 機械の修理
株式会社吉田製作所

しっかり調べて適合したので使用上特に問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする