曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

作動方式単動形(常時開)使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7給油無給油使用流体空気チューブ内径(Φmm)10把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)8内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
開閉ストローク(両側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24086727MHZL2-10S外径把持力7.18
22,660
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24087253MHZL2-10S1外径把持力7.18
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087262MHZL2-10S1-M9NL外径把持力7.18
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087271MHZL2-10S1-M9NLS外径把持力7.18
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087287MHZL2-10S1-M9NS外径把持力7.18
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087296MHZL2-10S1-Y59ALS外径把持力7.18
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087305MHZL2-10S1-Y59B外径把持力7.18
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087314MHZL2-10S1-Y59BL外径把持力7.18
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087323MHZL2-10S1-Y69B外径把持力7.18
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087332MHZL2-10S1-Y69BS外径把持力7.18
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087341MHZL2-10S1K-Y59B外径把持力7.18
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087357MHZL2-10S1M-M9NS外径把持力7.18
25,670
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087366MHZL2-10S1M-Y69AL外径把持力7.18
30,010
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087375MHZL2-10S2外径把持力7.18
22,660
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24087384MHZL2-10S2-M9B外径把持力7.18
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087393MHZL2-10S2-M9BL外径把持力7.18
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087402MHZL2-10S2-M9BS外径把持力7.18
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087411MHZL2-10S2-M9N外径把持力7.18
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087427MHZL2-10S2-M9NL外径把持力7.18
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087436MHZL2-10S2-M9NLS外径把持力7.18
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087445MHZL2-10S2-M9NS外径把持力7.18
25,580
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24087454MHZL2-10S2-M9NV外径把持力7.18
29,150
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24087463MHZL2-10S2-M9NVL外径把持力7.18
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087472MHZL2-10S2-M9NVLS外径把持力7.18
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087481MHZL2-10S2-M9NVS外径把持力7.18
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087621MHZL2-10S2-Y7P外径把持力7.18
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087637MHZL2-10S2-Y7PVLS外径把持力7.18
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087497MHZL2-10S2-Y59A外径把持力7.18
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087506MHZL2-10S2-Y59ALS外径把持力7.18
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087515MHZL2-10S2-Y59AS外径把持力7.18
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087524MHZL2-10S2-Y59B外径把持力7.18
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087533MHZL2-10S2-Y59BLS外径把持力7.18
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087542MHZL2-10S2-Y59BS外径把持力7.18
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087551MHZL2-10S2-Y69A外径把持力7.18
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087567MHZL2-10S2-Y69AL外径把持力7.18
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087576MHZL2-10S2-Y69ALS外径把持力7.18
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087585MHZL2-10S2-Y69B外径把持力7.18
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087594MHZL2-10S2-Y69BL外径把持力7.18
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087603MHZL2-10S2-Y69BLS外径把持力7.18
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087612MHZL2-10S2-Y69BS外径把持力7.18
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24087646MHZL2-10S2K外径把持力7.18
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087655MHZL2-10S2K-Y59A外径把持力7.18
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087664MHZL2-10S2K-Y59BL外径把持力7.18
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087673MHZL2-10S2K-Y59BLS外径把持力7.18
26,570
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087682MHZL2-10S2M外径把持力7.18
22,750
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087691MHZL2-10S2M-M9NVLS外径把持力7.18
26,330
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087707MHZL2-10S2M-Y69B外径把持力7.18
29,240
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087716MHZL2-10S2M-Y69BL外径把持力7.18
29,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087725MHZL2-10S2M-Y69BS外径把持力7.18
26,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24087734MHZL2-10S3外径把持力7.18
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする